カテゴリ

  • オフィス家具(5)
    • モニター机上台(5)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アール・エフ・ヤマカワ(1)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • SDS(2)
間口(mm)
  • ~1000(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
耐荷重(kg)
  • 20
  • 1(2)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(20)
  • 15(17)
  • 35(5)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 68(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 台」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PCラックTAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体耐荷重(kg)20表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ モノタロウ机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプモノタロウ(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール取扱説明書(0.4MB)
PCラック 幅80cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PCラック 幅80cmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
机の上を有効に活用できますシンプルデザインを採用し、組立が不要ですパールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
材質本体:金属部・亜鉛鉄板・焼付塗装、すべり止め:PEホワイト高さ(mm)82奥行(mm)220間口(mm)800耐荷重(kg)20
机上PCラック アール・エフ・ヤマカワ机上PCラックアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA幅(mm)700質量(kg)約3有効内寸(mm)(棚下)W560×H62板厚(mm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100均等耐荷重(kg)(天板)20コンセントなし引出しなし
ガラスモニタースタンド ナカバヤシガラスモニタースタンドナカバヤシ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
・耐荷重 20kg まで積載可能な強化ガラス天板を採用。 接地面に滑り止めゴムがついている為、安心してご使用いただけます。 ・横幅 58cm、奥行き 22cm の大きいサイズで多くの PC モニターに対応。 デスクの上をより広くご使用いただけます。 ・ピンを固定するだけのシンプルな組み立て設計により、誰でも簡単に組み立てることができます。
材質天板/強化ガラス(5mm厚)、脚フレーム/ABS、天然ゴム質量(kg)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×220×80RoHS指令(10物質対応)対応
ワークスタンド  FRA-WS20 SDSワークスタンド FRA-WS20SDS
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。
仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで付属品TV取付ネジ材質スチール型式FRA-WS20質量(kg)38本体:ブラック、扉:N6.0リップル高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400~1500耐荷重(kg)20ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250角度調整範囲-10°~0° (フリー調整)固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで取付ピッチ(mm)VESA W100~200×H100~200高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~32インチアンカーピッチ(mm)W450×D120
3連壁掛け金具 SDS3連壁掛け金具SDS
99,980税込109,978
1台
26日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
pc 板特集