カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- USB-Aメモリ(13)
絞り込み
ストレージ容量
- 64GB(1)
- 128GB(12)
- 256GB(1)
インターフェイス
- USB3.2
- Type-C(2)
- USB2.0(12)
- USB3.0(15)
- USB3.1(12)
キャップタイプ
- キャップ式(6)
- スライド式(5)
色
グレー(2)
ゴールド(1)
シルバー(2)
ピンク(1)
ブラック(9)
ブルー(3)
ホワイト(4)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- エレコム(5)
- ADATA(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- Team(チーム)(1)
- ARCHISS(1)
- Apacer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「usb 128gb」の検索結果

USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 128GB ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷抗ウイルス・抗菌対応 小型・軽量 AES256+パターン認証採用 USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 デバイス制御インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0キャップタイプキャップ式色ホワイト対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約10保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
USBメモリ 128GB USB Type-C 高速転送 回転式コネクタ ストラップホール付 セキュリティ対応
エレコム¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷複数のUSB Type-C(TM)対応デバイス間のデータもこれ1つでカンタンに。回転収納式でキャップを紛失する心配がない、USB Type-CコネクターのUSBメモリです。スマートフォンなどに直接挿して動画や画像などの大切なデータをすぐに移動・バックアップできるので、簡単に空き容量を確保できます。用途回転収納式でキャップを紛失する心配がない、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。 。USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォン・パソコンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移動できます。 。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 。スマホケースをつけたままのスマートフォンに挿して使えるので、すぐにデータ移動して簡単に空き容量を確保できます。 。※2023年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。 。便利なストラップホール付きなので、携帯時の紛失防止に役立ちます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)に対応し、読み込み時最大100MB/sの高速データ転送を実現します。画像などのデータ保存もスムーズです。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)4外形寸法(mm)幅約35.5×奥行約16×高さ約10(コネクター収納時)電源USBバスパワー対応OS(Android)Android 15/14/13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS18/17 ※Lightning端子搭載のiPhoneは非対応です。 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください。、(iPadOS)iPadOS 18/17/16 ※Lightning端子搭載のiPadは非対応です。 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください。、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13が動作するMacインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0保証期間1年間データ転送速度読み込み最大100MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。容量(GB)128セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
<AH25B>USB3.2対応 128GB キャップ式 ブラック 5年保証
Apacer¥6,798税込¥7,4781個当日出荷コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量128GB。色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー
ARCHISS(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。色ブラックキャップタイプスライド式
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル用途PC及びMacでのファイル転送仕様最大転送速度:R150色マットブラック電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad
エレコム¥31,980税込¥35,1781個当日出荷パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
USB3.0 スライド式USBメモリー
ADATA(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本8日以内出荷USB3.0の高速インターフェイス親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。寸法(mm)60×20×9質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x 以降, Linux 2.6.x 以降
USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー
Team(チーム)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から12日以内出荷スタイリッシュなジェントルマンズグレーカラーのUSBメモリー。USB 3.2 Gen 1の高速転送インターフェースを採用し、転送帯域幅は最大5 Gbps。プラグアンドプレイにも対応し、USB 2.0との互換性があります。様々なデジタル音声ファイルや動画ファイル、そして4K動画のストレージ要件にも対応。質量(g)8OSWindows XP or later, Mac OS 10.4 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)56×17.2×7.6インターフェイスUSB3.2 Gen1
USBメモリ USB3.2 Gen1 (Type-C/USB-A 両対応) スライド式 高速データ転送 セキュリティソフト使用可
エレコム¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷複数のデバイス間のデータ移動もこれ1つでカンタンに。USB Type-C(TM)/USB-A両方のコネクターを搭載したUSBメモリです。スライド式だからキャップを紛失する心配なし。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大180MB/sの高速データ転送を実現します。用途Windowsパソコン、Mac、Android搭載のスマートフォンやタブレット、USB Type-C(TM)コネクターを搭載したiPhone・iPadなど、さまざまな機器同士のデータ共有がこの1本で可能です。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大180MB/sの高速データ転送を実現します。画像などのデータ保存もスムーズです。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB Type-C/USB-A両方のコネクターをスライド操作で取り出せるキャップレス設計。キャップを紛失する心配がありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約11外形寸法(mm)幅約58×奥行約22×高さ約9(コネクター収納時)電源USBバスパワー対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15/14/13、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMacインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0保証期間1年間データ転送速度読み込み最大180MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USBメモリ USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 2in1 【 Type-C / USB A 】 キャップ式
エレコム¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷コンパクトなボディなのにUSB Type-C(TM)コネクター/USB-Aコネクターの両方が使える便利なUSBメモリ。パソコン、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個で出来ます。USB3.2(Gen1)に対応し、読み込み時最大200MB/sの高速データ転送を実現。使用するデバイスの色に合わせて2色から選べます。質量(g)【USBメモリ】約3コネクタ形状USB Type-C(TM)/USB-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【USBメモリ】15×31×6保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー転送速度(MB/sec)読み込み最大200※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありませんセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USBメモリ Type-C 超小型 挿しっぱなしOK 読込200MB/s USB 5Gbps スマホ/PC対応 AES256bit 暗号化
エレコム¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷超小型サイズで、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないUSB Type-C(TM)コネクター搭載のUSBメモリです。USB 5Gbps(USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、最大200MB/sの高速読み込みを実現しています。容量128GBです。用途超小型設計で、ノートパソコンに挿した際の本体の高さは約9mmと非常にコンパクト。本体の出っ張りが少ないため、挿したままでも邪魔にならず、持ち運びも簡単です。 。USB Type-C(TM)コネクターを搭載し、接続した状態でも快適に使えるUSBメモリです。パソコン、スマートフォン、AIパソコン(AI PC)など、USB Type-Cポートを搭載したさまざまなデバイスに対応し、直接挿して動画や画像などのデータをすぐに移動・バックアップできます。 。※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 。Windowsパソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、小型サイズながら、読み込み時の最大データ転送速度200MB/sを実現しています。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。スマートフォンやタブレットなど、デバイスに標準搭載しているファイル管理アプリで、データの保存が可能です。 。※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。 。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。 。セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。 。※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色グレー容量128GB質量(g)約3外形寸法(mm)幅約20×奥行約14×高さ約9(コネクター含まず)電源USBバスパワー対応OS(Android)Android 15/14/13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)iPadOS 18/17/16、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMacインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0保証期間1年間データ転送速度読み込み最大200MB/s(※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。)セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
シリコンパワー(Silicon Power)¥4,198~税込¥4,618~1個13日以内出荷最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()色シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
USBメモリ USB3.2 Pen Drive Type-C スライド式 JetFlash790C
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個13日以内出荷格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")色ブラック質量(g)9(0.32oz)キャップタイプスライド式インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-C
USBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応 高速 高耐久 JetFlash930C
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。 3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。 淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。寸法(mm)71.3×20×7.8(2.81"×0.79"×0.31")色ゴールド質量(g)11(0.39oz)キャップタイプキャップ式速度読出し:最大420MB/sインターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C書込速度(MB/s)最大400
キャップ式USB3.2対応メモリ B02
シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個欠品中USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース ヘアライン仕上げのモダンなデザイン 便利なストラップホール付き 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール材質プラスチック寸法(mm)60.6×18.0×8.1色ブラック質量(g)8キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証(256GBは5年)インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
USB3.0対応 USBメモリー
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。 一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。 サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。 JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。インターフェイスUSB 3.2 Gen 1キャップタイプキャップ式色スペースグレー寸法(mm)62×20×7.8質量(g)10読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400保証期間5年対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A