カテゴリ

  • 事務用品(5)
    • ラミネーター本体(1)
    • ラミネートフィルム(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
  • フジプラ(1)
サイズ
  • A2
  • 2L判(2)
  • A1(1)
  • A3(121)
  • A4(111)
  • A5(22)
  • A6(9)
  • A7(4)
  • B4(44)
  • B5(48)
  • B6(10)
  • B7(5)
  • L判(19)
  • その他(17)
  • はがきサイズ(15)
  • カードサイズ(16)
  • 中(1)
  • 名刺サイズ(32)
ローラー数
ローラー数
4本(1)
最短ウォームアップ時間
  • 4分(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.6(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 360(1)
360
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ramine-ta」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(100枚)
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚 Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚

    Asmix(アスカ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1冊(20枚)
    当日出荷
    UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。20枚入り。
    用途用紙のラミネート加工パウチ加工厚さ(μm)100適合サイズA2
  • 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター A2

    Asmix(アスカ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
    トラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm フジプラ

    パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm

    フジプラ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
    用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)100
  • パウチフィルム A2判 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチフィルム A2判

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    ¥22,980税込¥25,278
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応