カテゴリ
- バイク部品(1)
- 充電器(チャージャー)(1)
絞り込み
適合バッテリー
- DC13.6V
- DC12V(6)
- DC14.4V(5)
- DC14.7V(2)
- DC15.8V(2)
- その他(1)
ブランド
- CTEK(1)
「ctek」の検索結果

バッテリーチャージャー・メンテナー
CTEK(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル