カテゴリ

  • 測定用品(23)
    • 天秤(19)
    • 個数はかり(1)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(23)
最小表示
  • 0.001g
  • 0.00001g(1)
  • 0.0001g(1)
  • 0.0005ct(1)
  • 0.002g(2)
  • 0.002kg(3)
  • 0.005g(2)
  • 0.005kg(9)
  • 0.01g(39)
  • 0.01kg(9)
  • 0.02kg(5)
  • 0.05g(3)
  • 0.1g(48)
  • 0.1kg(2)
  • 0.1mg(3)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(2)
  • 1g(36)
  • -(1)
  • その他(3)
ひょう量
  • 60g(1)
  • 220g(11)
  • 320g(17)
  • 420g(4)
  • 620g(21)
種類
  • 種類電子天秤(21)
校正証明書
  • 付き(22)
計量皿形状
  • (19)
  • (1)
丸・角
ひょう量単位
  • g(グラム)(8)
g(グラム)
表示形式
表示形式
デジタル(18)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 118(1)
  • 140(1)
118・140
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VIBRA」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん AjⅡVIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん RJVIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
72,980税込80,278
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証
本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり CZ-BVIBRA(新光電子)
429,800税込472,780
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
319,800税込351,780
1個ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
高精度電子天びん VIBRA(新光電子)高精度電子天びんVIBRA(新光電子)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状
本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
419,800税込461,780
1個
11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん 英語版校正証明書付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZ-BVIBRA(新光電子)
649,800税込714,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZVIBRA(新光電子)
859,800税込945,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
高精度電子天びん ALE VIBRA(新光電子)高精度電子天びん ALEVIBRA(新光電子)
75,980税込83,578
1台ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業ひょう量単位g温度範囲(℃)5~35保証期間5年保証過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
419,800税込461,780
1個
11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 中国語版校正証明書付 RJシリーズVIBRA(新光電子)
91,980税込101,178
1台
9日以内出荷
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)液晶バックライト付大型液晶表示バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
96,980税込106,678
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天秤 英語版校正証明書付 AJIIシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天秤 英語版校正証明書付 AJIIシリーズVIBRA(新光電子)
96,980税込106,678
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
189,800税込208,780
1個
11日以内出荷
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正
高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 英語版校正証明書付 RJシリーズVIBRA(新光電子)
91,980税込101,178
1台
9日以内出荷
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)多様な測定モード(重量/個数/パーセント/カラット/もんめ)液晶バックライト付大型液晶表示バーグラフ表示(ひょう量に対する使用状態をバーグラフで表示します)RS-232C出力を標準装備(プリンター等の周辺機器やパソコンとの通信可能です)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん JCSS校正付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん JCSS校正付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,800税込120,780
1式
15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1式
15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズVIBRA(新光電子)
799,800税込879,780
1式
46日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
天秤カテゴリ