カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 天秤(1)
    • 個数はかり(1)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(3)
最小表示
  • 0.002kg
  • 0.00001g(1)
  • 0.0001g(1)
  • 0.0005ct(1)
  • 0.001g(23)
  • 0.002g(2)
  • 0.005g(2)
  • 0.005kg(9)
  • 0.01g(39)
  • 0.01kg(9)
  • 0.02kg(5)
  • 0.05g(3)
  • 0.1g(48)
  • 0.1kg(2)
  • 0.1mg(3)
  • 0.2g(3)
  • 0.5g(2)
  • 1g(36)
  • -(1)
  • その他(3)
ひょう量
  • 3kg(1)
  • 6kg(1)
  • 16kg(2)
  • その他(1)
種類
  • 種類電子天秤(2)
校正証明書
  • 付き(1)
計量皿形状
  • (2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 200×250(1)
  • 330×310(1)
200×250・330×310
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VIBRA」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個数はかり VIBRA(新光電子)個数はかりVIBRA(新光電子)
229,800税込252,780
1個ほか
翌々日出荷から46日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
チェックスケール VIBRA(新光電子)チェックスケールVIBRA(新光電子)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
用途梱包物の内容量チェック等
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できるオートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応
天秤カテゴリ