カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • 台はかり(6)
絞り込み
ひょう量
  • 150kg(6)
最小表示
  • 0.05kg
  • 0.005kg(4)
  • 0.01kg(10)
  • 0.02kg(7)
  • 0.1kg(6)
  • 5g(1)
  • 10g(2)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
種類
  • 種類台はかり(6)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
計量皿寸法(mm)
  • 350×354(1)
  • 350×500(5)
防塵防水性能
  • IP65(1)
IP65
適合地域
  • 三重県(6)
  • 京都府(6)
  • 佐賀県(6)
  • 兵庫県(6)
  • 北海道(6)
  • 千葉県(6)
  • 和歌山県(6)
  • 埼玉県(6)
  • 大分県(6)
  • 大阪府(6)
  • 奈良県(6)
  • 宮崎県(6)
  • 富山県(6)
  • 山口県(6)
  • 山形県(6)
  • 山梨県(6)
  • 岐阜県(6)
  • 岡山県(6)
  • 岩手県(6)
  • 島根県(6)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
風袋引機能
  • あり(1)
あり
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(6)
Yamato(大和製衡)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-6701」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き

    Yamato(大和製衡)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台ほか
    4日以内出荷から37日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
    用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350計量皿寸法(mm)350×500高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 無線プリンター付防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)

    無線プリンター付防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き

    Yamato(大和製衡)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    ユーザーメリットに貢献する機能が満載 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
    セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • USBメモリ付防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)

    USBメモリ付防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き

    Yamato(大和製衡)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
    セット内容本体、USBメモリ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×795~802検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)

    車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から24日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
    用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350計量皿寸法(mm)350×500高さ(mm)873種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(無線プリンター付) Yamato(大和製衡)

    車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(無線プリンター付)

    Yamato(大和製衡)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
  • 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(USBメモリ付) Yamato(大和製衡)

    車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(USBメモリ付)

    Yamato(大和製衡)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    食品工場・給食センターなどに最適 取引証明用(検定品) 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ストッパー付きで計量時はしっかり安定
    セット内容本体、USBメモリ、キャスター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873検定検定品表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
wn6701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wn6701