カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ひょう量
  • 300g(1)
  • 600g(1)
  • 1500g(1)
  • 3000g(1)
  • 6000g(1)
  • 12000g(1)
校正証明書
  • 付き(1)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(1)
  • g(グラム)(1)
  • PCS(1)
最小表示
  • 0.2g
  • 0.0002g(1)
  • 0.001g(1)
  • 0.001kg(1)
  • 0.002kg(3)
  • 0.005kg(3)
  • 0.01g(3)
  • 0.01kg(4)
  • 0.02g(1)
  • 0.02kg(4)
  • 0.05g(1)
  • 0.05kg(5)
  • 0.1g(2)
  • 0.1kg(2)
  • 0.5g(1)
  • 1g(2)
  • 2g(1)
  • 5g(2)
  • 10g(1)
  • その他(1)
種類
  • 種類電子天秤(1)
計量皿形状
  • (1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
A&D(エー・アンド・デイ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-266」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
s-260-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-260-20