カテゴリ
- 測定用品(1)
- 台はかり(1)
絞り込み
ひょう量
- 150kg(1)
最小表示
- 50g
- 0.005kg(4)
- 0.01kg(10)
- 0.02kg(7)
- 0.05kg(6)
- 0.1kg(6)
- 5g(1)
- 10g(2)
- 20g(1)
種類
台はかり(1)
計量皿寸法(mm)
- 350×500(1)
表示形式

デジタル(1)
ブランド
- 大和(1)
大和
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「dp-6701」の検索結果

防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用
大和¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。載台寸法(mm)350×500付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応