カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 水中ポンプ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
使用液
- 汚水(1)
- 汚物混入水(1)
- 清水(1)
吐出口径(Φmm)
- 50(1)
吐出量(L/min)
- 40(1)
- 170(1)
揚程(m)
- 5
- 3(1)
- 3.5(1)
- 3.9(2)
- 4.8(1)
- 5.3(2)
- 6(2)
- 6.8(2)
- 7(1)
- 7.2(3)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 9.2(2)
- 9.4(2)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 14(1)
出力(kW)
- 0.4(1)
0.4
ブランド
- 寺田ポンプ製作所(1)
寺田ポンプ製作所
「cr501t」の検索結果

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から6日以内出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85