カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトレンチ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(1)
最大トルク(N・m)
- 630(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M20
- M5~M12(2)
- M5~M14(3)
- M6~M12(1)
- M10~M16(1)
- M10~M24(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4000(1)
4000
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「wh36dc」の検索結果

充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷四角ドライブ 19mm。 最大締付けトルク 630N・mのハイパワー&トップクラスの締付けスピードを実現。 軽量 2.7kgで取り回しやすい。 4段階の強弱切替モードを搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。 HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 フリクションリング採用により、ソケットの仮保持ができピン・Oリングの取り付けが簡単に。 オートストップ機能・・・あらかじめ設定された時間で自動停止し、締め過ぎによるボルトの破損を防止。最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)19長さ(mm)169モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)11.7