カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
形状

キャップ(1)
適合チューブ外径
- 3/8
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(1)
使用流体
水(1)
空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
「ppf」の検索結果

キャップ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100