カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンセント式センサーライト(1)
絞り込み
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
電球の種類
LED(1)
灯数
- 4(1)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
保護等級
- IP44(1)
消費電力(W)
- 40~50未満
- 5未満(5)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(2)
ブランド
- ライテックス(ムサシ)(1)
ライテックス(ムサシ)
「RITEX」の検索結果

12.5W スライド型LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED