カテゴリ

  • 照明(2)
    • 用途別電球(1)
    • パネル球(1)
  • 空調・電設資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
  • 30(2)
  • 100(1)
口金
  • BA9S(1)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
電球形状
電球形状
パネル球(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v1w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ユニバーサル 1/2照度角30° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ユニバーサル 1/2照度角30°DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側のみ25取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)37光源寿命40000時間配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
LED電球4.3WX1シーリング電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリング電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
32日以内出荷
取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)308明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
30v 1w 電球特集