カテゴリ

  • 照明(24)
    • ハロゲン電球タイプLED電球(8)
    • ビームランプタイプLED電球(5)
    • ナツメ球タイプLED電球(2)
    • レフランプタイプLED電球(1)
    • シャンデリア球タイプLED電球(1)
  • 空調・電設資材(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • E11(13)
  • E12(3)
  • E17(7)
  • E26(1)
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色クリア(1)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色ホワイト(6)
  • 光色レッド(2)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(17)
電球の種類
  • 電球の種類LED(11)
明るさ(Lm)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(10)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • その他(2)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(65)
  • 10~20未満(18)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(1)
電球形状
ハロゲン球(3)
電球形状
ミニレフ球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(2)
シャンデリア球/ローソク球・ハロゲン球・ミニレフ球・小丸球/ナツメ球
電圧(V)
  • 100(14)
100
ブランド
  • オーム電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ELPA(4)
  • 東京メタル(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • 東芝ライテック(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • 山田照明(1)
オーム電機・Panasonic(パナソニック)・ELPA・東京メタル・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・コイズミ(小泉成器)・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・山田照明
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E11 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球 配光角40°の広角タイプ E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
LED電球 ハロゲンタイプ ELPALED電球 ハロゲンタイプELPA(4件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプE11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色ELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11定格消費電力(W)4.6長さ(mm)69質量(g)73外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LED
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)ムラの少ないキレイなスポット光平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当オーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)72質量(g)60電源(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)99最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)102.0定格電流(mA)51配光角度(°)20
LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン 調光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
調光タイプ JD形LED電球 東京メタル調光タイプ JD形LED電球東京メタル
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応オーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53口金E17光色昼白色定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 2.7W 調光器対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
全長(mm)66質量(g)58タイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60明るさ(W)60形相当口金E11定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)170色温度(K)2700定格入力電流(A)0.06最大光度(cd)810光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3色(本体)外径(mm)50グリーン購入法適合
ダウンライト/交換型 山田照明ダウンライト/交換型山田照明
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82LED寿命(時間)40000配光角度(°)69光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)361
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
余白に寄り添うもの視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。
仕様調光器の使用不可取付方式引掛シーリング光源色電球色演色指数(Ra)80調光の可否
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 2.7W 調光器対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.0(100V)相関色温度(K)4000平均演色評価数(Ra)92エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)52(100V)光束(Lm)(器具)325配光角度(°)35光色白色グリーン購入法適合
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
その他【光束維持率】0.7全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)37消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.9相関色温度(K)4000全光束(Lm)460ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)Ra92ビーム光束(Lm)265周波数50/60Hzグローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)1360光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光束(Lm)460配光角度(°)35グリーン購入法適合
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合