カテゴリ

  • 照明(1)
    • LED電球(1)
  • 空調・電設資材(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(28)
  • 10~20未満(17)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lde」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)25質量(kg)0.4高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
竹のしなりを生かして作られたリングと面の構成の妙壁面に浮かぶ美しいシルエットが静謐な景色をつくります
種別器具:LED一体型幅(mm)233寸法(mm)出:66質量(kg)0.7クリア高さ(mm)233材質(本体)竹(クリア)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE色温度(K)2700光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売種別器具:LED一体型幅(mm)380寸法(mm)出:85質量(kg)0.5オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)3.2ランプ高演色LDE光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)260取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)1.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)25質量(kg)0.3高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)3.2ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)44質量(kg)0.4オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)126.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)530調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
連綿と受け継がれてきた匠の技が光る金沢箔その荘厳な佇まいは光を受けてより高貴な輝きを放ちます
種別器具:LED一体型幅(mm)□190寸法(mm)出:64質量(kg)0.6材質(本体)木材(金箔貼り)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)194調光の可否調光:不可、調光器:不可
フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
関連キーワード
LED電球カテゴリ