カテゴリ

  • 照明(5)
    • コンセント式センサーライト(2)
    • 乾電池式センサーライト(1)
絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(5)
  • 設置場所屋外(5)
灯数
  • 1(2)
  • 2(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(3)
保護等級
  • IP44(1)
  • IP65(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満
  • 5未満(5)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • ムサシ(1)
ライテックス(ムサシ)・ムサシ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RITEX」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライトムサシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1取扱説明書(2.77MB)時間設定点灯:30秒電球の種類LED
充電式スーパーフラッシュライト 6W ライテックス(ムサシ)充電式スーパーフラッシュライト 6Wライテックス(ムサシ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライトライテックス(ムサシ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144質量(g)380使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日)電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間)全光束(Lm)800検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)9×1灯取扱説明書(2.19MB)
充電式 ぴかり MINI LIGHT ライテックス(ムサシ)充電式 ぴかり MINI LIGHTライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
7W×1灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ)7W×1灯 無線連動センサーライト(送受信型)ライテックス(ムサシ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途コンセント式の明るいタイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約30ルーメン)センサー感知や連動で100%(600ルーメン)点灯します。質量(g)620消費電力(W)点灯時:8(点灯時)/1(常夜灯)/待機時:0.5以下電源AC100V50Hz/60Hz電源コード(m)約3保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり設置場所屋内/屋外用光束(Lm)最大600 / 常夜灯モード:30灯数2点灯時間5秒~5分取扱説明書(3.6MB)電球の種類7W×1(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束600ルーメン/常夜灯約30ルーメン