カテゴリ

  • 物流用品(38)
    • 2連はしご(33)
絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(4)
  • 3.0~3.5未満(9)
  • 3.5~4.0未満(4)
  • 4.0~4.5未満(13)
  • 4.5~5.0未満(3)
  • 5.0~5.5未満(14)
  • 5.5~6.0未満(9)
  • 6.0~6.5未満(10)
  • 6.5~7.0未満(3)
  • 7.0~7.5未満(12)
  • 7.5~8.0未満(7)
  • 8.0~9.0未満(12)
  • 9.0~10.0未満(4)
  • 10.0以上(2)
縮長(m)
  • 1.5~2.0未満(2)
  • 2.0~2.5未満(11)
  • 2~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(5)
  • 3.0~3.5未満(11)
  • 3.5~4.0未満(11)
  • 4.0~4.5未満(10)
  • 4.5~5.0未満(9)
  • 5.0~5.5未満(3)
  • 5.5~6.0未満(3)
  • 6.0~6.5未満(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(8)
  • 135(1)
  • 150(4)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(35)
  • 樹脂(1)
段数
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
ブランド
  • アルインコ(9)
  • 長谷川工業(10)
  • ピカコーポレイション(7)
  • エスコ(5)
  • ナカオ(3)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 宣真工業(1)
アルインコ・長谷川工業・ピカコーポレイション・エスコ・ナカオ・トーヨーコーケン(TKK)・TRUSCO・イチネンTASCO・宣真工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2連」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2連はしご LQ2-b 長谷川工業

    2連はしご LQ2-b

    長谷川工業
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご JXV-DF アルインコ

    2連はしご JXV-DF

    アルインコ(18件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
    材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション

    プッシュアップ式2連はしご 2SWA型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ

    2連はしご(ハンディロック式)

    アルインコ(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
    材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 伸縮脚付2連はしご アルインコ

    伸縮脚付2連はしご

    アルインコ(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
    材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご アルインコ

    2連はしご

    アルインコ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご TRUSCO

    2連はしご

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
    材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご HE2-a 長谷川工業

    2連はしご HE2-a

    長谷川工業(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご MD-D アルインコ

    2連はしご MD-D

    アルインコ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    インサイド構造により収納性アップ!! より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
    仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連脚伸縮はしご MDE アルインコ

    2連脚伸縮はしご MDE

    アルインコ(3件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
    材質アルミ合金形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ

    2連はしご(ハンディロック式)

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ロングラン製品のハンディロック式2連はしごブラック仕様。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業

    2連階段はしご LW2-39

    長谷川工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途仮設階段として材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)97踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)498使用角度(°)65外寸法・幅(mm)上はしご645/下はしご550最大使用質量(kg)100高さ(m)1.88~3.28
  • 2連はしご プロ 2PRO型 ピカコーポレイション

    2連はしご プロ 2PRO型

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426
  • 2連はしご HA2-c 長谷川工業

    2連はしご HA2-c

    長谷川工業
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご LT2-a ラクノリ 長谷川工業

    2連はしご LT2-a ラクノリ

    長谷川工業
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
  • 脚部伸縮2連はしご LU2-a 長谷川工業

    脚部伸縮2連はしご LU2-a

    長谷川工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
  • FRP製2連はしご FRP-2L型 ピカコーポレイション

    FRP製2連はしご FRP-2L型

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
    用途電気工事・電柱用材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業

    サヤ管式2連はしご HD2-b

    長谷川工業
    82,980税込91,278
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご399各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)最大使用荷重(kg)100
  • 各脚伸縮式2連はしご ナカオ

    各脚伸縮式2連はしご

    ナカオ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
    仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご)踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • 連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション

    連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷から10日以内出荷
    コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
  • 脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型

    ピカコーポレイション
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340最大使用荷重(kg)100
  • 脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ 長谷川工業

    脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ

    長谷川工業
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)270(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
  • 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業

    脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ

    長谷川工業(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
  • 脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ 長谷川工業

    脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ

    長谷川工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACKLABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。高さ調整:最大31cm 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
  • 脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)

    ピカコーポレイション
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
  • 脚部開脚伸縮式2連はしご イチネンTASCO

    脚部開脚伸縮式2連はしご

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)43最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) エスコ

    2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA902-40材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製) エスコ

    4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)

    エスコ
    104,300税込114,730
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA902AF-4A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 二連はしご CX-DE型 アルインコ

    二連はしご CX-DE型

    アルインコ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
    材質アルミ合金製規格SG認定品(製品安全協会)、Aマーク認定品(軽金属製品協会はしご脚立部会)踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)345JIS規格JIS認定品(日本工業規格)正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご) 353(下はしご)最大使用荷重(kg)100
  • 2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ

    2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

    エスコ
    56,500税込62,150
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。材質アルミ合金段数13型番ANE-47FX正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製) エスコ

    3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)

    エスコ
    80,400税込88,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA902AF-2A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 二連伸縮はしご ピッチ ナカオ

    二連伸縮はしご ピッチ

    ナカオ
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
    仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)100伸縮脚(m)0.3
  • 二連伸縮はしご スカイライナー ナカオ

    二連伸縮はしご スカイライナー

    ナカオ
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    大工さん、塗装屋さん等のプロの方はもちろん、強い梯子を希望の一般家庭にも是非どうぞ。
    仕様伸縮式(インサイド構造)、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)100
  • 二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kg アルインコ

    二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kg

    アルインコ
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご)最大使用荷重(kg)100アズワン品番64-5000-37メーカー商品コード851-4737最大使用質量(kg)100
  • 二連はしご アルミ製 EA902シリーズ エスコ

    二連はしご アルミ製 EA902シリーズ

    エスコ
    38,300税込42,130
    1個
    翌々日出荷
    アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
    仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm材質アルミ合金質量(kg)7.2段数10踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)310縮長(m)2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75伸長(m)3.4
  • ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    659,800税込725,780
    1台
    3日以内出荷
    太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
    用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
  • 絶縁梯子2連梯子 宣真工業

    絶縁梯子2連梯子

    宣真工業
    68,980税込75,878
    1台
    36日以内出荷
    最大使用質量(kg)100
2連皿特集