カテゴリ

  • 物流用品(2)
    • 2連はしご(2)
絞り込み
高さ(m)
  • 5.0~5.5未満(1)
  • 6.0~6.5未満(1)
  • 7.5~8未満(1)
  • 9.0~10.0未満(1)
縮長(m)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 5.0~5.5未満(1)
最大使用荷重(kg)
  • 110
  • 100(38)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(8)
  • 135(1)
  • 150(4)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • 長谷川工業(1)
  • ピカコーポレイション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2連」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRP2連はしご 電工用 LGF2 長谷川工業

    FRP2連はしご 電工用 LGF2

    長谷川工業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご335/下はしご352使用角度(°)75最大使用質量(kg)110
  • ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイション

    ユニット交換式 2連はしご LLW型

    ピカコーポレイション
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
    用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)踏ざん間隔(mm)340
2連皿特集
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
"2連" 最大使用荷重:110kg 【通販モノタロウ】