上枠付き脚立 LG ペイントプロLittle Giant翌日出荷
塗装職人のために作られた脚立アメリカの塗装職人へのヒアリングを重ね作業効率が上がる機能を揃えたトレー付LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。
材質アルミ質量(kg)7.2規格ANSI天板高さ(m)0.83全高(m)1.48天板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×190設置寸法(幅W×奥行D)(mm)540×1000収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×1600最大使用質量(kg)170