絞り込み
冷媒の種類
- R11
- R12(53)
- R22(75)
- R32(44)
- R124(10)
- R134a(234)
- R404A(124)
- R407C(118)
- R407D(10)
- R407H(11)
- R410A(70)
- R422A(10)
- R422D(10)
- R448A(12)
- R500(24)
- R502(37)
- R507A(91)
- R1234yf(30)
- R1234ze(10)
- その他(24)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(3)
- デンゲン(1)
- アサダ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- TRACERLINE(2)
「134a」の検索結果

ガスリークテスター
デンゲン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
5/16"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…5/16”フレア(UNF1/2-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
デジタルマニホールドMS-810
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
リークディテクター
TRACERLINE¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
高性能デジタルチャージングスケール
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
高精度リークテスター
イチネンTASCO¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
リークディテクター
TRACERLINE¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1