カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- ゲージマニホールド(1)
絞り込み
冷媒の種類
- R11
- HCFC(1)
- HFC(1)
- R12(1)
- R13(1)
- R22(4)
- R23(2)
- R32(2)
- R123(2)
- R134a(4)
- R290(4)
- R404A(4)
- R407C(4)
- R407H(1)
- R408A(1)
- R410A(4)
- R502(3)
- R507A(2)
- R600a(7)
- R1234yf(1)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- アサダ(1)
「r600a」の検索結果

デジタルマニホールドMS-810
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"