カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガスチャージ機器(1)
絞り込み
冷媒の種類
- R113
- HCFC(1)
- HFC(1)
- HFC134a(4)
- HFO1234yf(1)
- R11(1)
- R12(2)
- R22(3)
- R23(2)
- R32(2)
- R123(3)
- R125(1)
- R134a(16)
- R404A(2)
- R407C(2)
- R410A(3)
- R502(3)
- R507A(2)
- R600a(2)
- R1234yf(3)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- デンゲン(1)

ガスリークテスター
デンゲン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら