カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガスチャージ機器(2)
絞り込み
冷媒の種類
  • R12
  • HCFC(1)
  • HFC(1)
  • HFC134a(6)
  • HFO1234yf(3)
  • R11(1)
  • R22(3)
  • R23(2)
  • R32(2)
  • R113(1)
  • R123(3)
  • R134a(23)
  • R404A(2)
  • R407C(3)
  • R410A(3)
  • R502(3)
  • R507A(2)
  • R600a(2)
  • R1234yf(3)
  • その他(3)
ブランド
  • デンゲン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc-134」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンガス回収機 デンゲンフロンガス回収機デンゲン
399,800税込439,780
1台
欠品中
環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
ガスリークテスター デンゲンガスリークテスターデンゲン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
hfc 134a特集
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
"hfc-134" 冷媒の種類:R12 【通販モノタロウ】