カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
冷媒の種類
- R124
- R11(8)
- R12(27)
- R22(59)
- R32(124)
- R123(5)
- R134a(54)
- R404A(58)
- R407C(60)
- R407H(4)
- R410A(172)
- R448A(4)
- R449A(4)
- R452A(3)
- R463A(11)
- R500(11)
- R502(19)
- R507A(42)
- R1234yf(11)
- R1234ze(3)
- その他(16)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- TRACERLINE(2)
「r-410a」の検索結果

リークディテクター
TRACERLINE¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクター
TRACERLINE¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1