カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(72)
    • カーエアコンガス/オイル(24)
    • ガスチャージ機器(48)
  • 空調・照明・電設資材(128)
    • 機器用チャージホース(31)
絞り込み
冷媒の種類
  • R134a
  • R11(8)
  • R12(38)
  • R22(58)
  • R32(29)
  • R123(5)
  • R404A(102)
  • R407C(96)
  • R407H(4)
  • R410A(54)
  • R448A(4)
  • R449A(4)
  • R452A(3)
  • R463A(3)
  • R500(13)
  • R502(24)
  • R507A(80)
  • R1234yf(19)
  • R1234ze(3)
  • その他(22)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(79)
  • BBKテクノロジーズ(5)
  • メキシケム(1)
  • 昭和自動車(1)
  • アサダ(17)
  • エスコ(9)
  • デンゲン(24)
  • JTC(13)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(29)
  • ロビネア(ROBINAIR)(8)
  • リークラボ・ジャパン(7)
  • TRACERLINE(2)
  • アールウィズエイチ(2)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • ツールプロダクツ西条(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R-134A」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R134A用キャップ JTC

    R134A用キャップ

    JTC(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
  • R134a サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R134a サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
    用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    用途R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
  • R134a用サービス缶バルブ アサダ

    R134a用サービス缶バルブ

    アサダ(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サービス缶との接続用バルブ
    質量(g)90接続口径(inch)M10対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
  • カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケム

    カーエアコン用冷媒 HFC-134a

    メキシケム(1件のレビュー)
    829税込912
    1缶ほか
    当日出荷
    R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
    品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
  • R134a TA165D用パッキン イチネンTASCO

    R134a TA165D用パッキン

    イチネンTASCO
    229税込252
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165D用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)全長(mm)68対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • [R134a]用 ホースパッキン エスコ

    [R134a]用 ホースパッキン

    エスコ
    1,050税込1,155
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
  • ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
  • サービス缶バルブR134a用 JTC

    サービス缶バルブR134a用

    JTC
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
    対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ

    アサダ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器ねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCO

    R134aカーエアコンサービスキット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
    適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
  • R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズ

    R134a用4缶ジョイント

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
    質量(g)900取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R134a用高圧・低圧カップラーセット JTC

    R134a用高圧・低圧カップラーセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
    付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    新冷媒用ロングチャージホースです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R134aクイックジョイントバルブタイプ ロビネア(ROBINAIR)

    R134aクイックジョイントバルブタイプ

    ロビネア(ROBINAIR)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
    適合車専用R134a種別本体+交換アダプター対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 高圧連成計(R134a) ロビネア(ROBINAIR)

    高圧連成計(R134a)

    ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
    用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7冷媒R134a危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
  • R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • リークエックスファイブ PAG R134A用 アールウィズエイチ

    リークエックスファイブ PAG R134A用

    アールウィズエイチ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
    用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    高圧耐用ニードルパッキン採用
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
  • R134a用POEオイル入りガス缶 デンゲン

    R134a用POEオイル入りガス缶

    デンゲン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
    用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • [R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入 サービス缶

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA994MK-1対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80