カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガスチャージ機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(56)
    • 機器用チャージホース(4)
絞り込み
冷媒の種類
  • R22
  • R11(8)
  • R12(38)
  • R32(29)
  • R123(5)
  • R134a(200)
  • R404A(102)
  • R407C(96)
  • R407H(4)
  • R410A(54)
  • R448A(4)
  • R449A(4)
  • R452A(3)
  • R463A(3)
  • R500(13)
  • R502(24)
  • R507A(80)
  • R1234yf(19)
  • R1234ze(3)
  • その他(22)
ブランド
  • イチネンTASCO(33)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • アサダ(8)
  • デンゲン(2)
  • JTC(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • TRACERLINE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R-134A」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • R134a R1234yf ガスリークテスター JTC

    R134a R1234yf ガスリークテスター

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
    寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • 高感度リークテスタ イチネンTASCO

    高感度リークテスタ

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
  • 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO

    新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
    付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
  • 3/8チャージングホースプラス2 アサダ

    3/8チャージングホースプラス2

    アサダ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
  • 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
  • ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    7,798税込8,578
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス検知器 検査成績書付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
    付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
  • 拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/2” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/2”

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
  • ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/2 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤ(フレアタイプ) 3/4” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 3/4”

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤ(フレアタイプ) 5/8” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 5/8”

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
    用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
  • フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
    付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
  • 回収ボンベ デンゲン

    回収ボンベ

    デンゲン
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    回収効率に優れた2口ボンベです。フロートセンサー付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ アサダ

    1/4”×5/16”チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造長さ(cm)152ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)×5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2”

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)136温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
    質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4”

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)246温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • エコサイクルRC200 アサダ

    エコサイクルRC200

    アサダ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
    用途使用済みフロンの簡易再生に仕様再生方式/簡易蒸留式トラスコ品番761-2427セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)幅(mm)223高さ(mm)450奥行(mm)308電源(V)100能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • リークディテクター TRACERLINE

    リークディテクター

    TRACERLINE
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
    用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
    付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    76,500税込84,150
    1台
    4日以内出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8”

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)167温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • 高性能デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高性能デジタルチャージングスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm