カテゴリ

  • 空調・電設資材(44)
    • ゲージマニホールド(12)
    • セーフティファスター(セーフティチャージ)(1)
    • 機器用チャージホース(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
  • R32
  • HCFC(1)
  • R11(8)
  • R12(20)
  • R22(26)
  • R23(2)
  • R123(6)
  • R124(3)
  • R125(2)
  • R134a(24)
  • R404A(25)
  • R407C(25)
  • R410A(64)
  • R500(9)
  • R502(13)
  • R503(3)
  • R507A(16)
  • R600a(3)
  • R1234yf(8)
  • その他(3)
ブランド
  • イチネンTASCO(7)
  • アサダ(2)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(23)
  • JTC(2)
  • TRACERLINE(2)
  • デンゲン(1)
  • JAPPY(1)
  • タカトテクニカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r410a ガス」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410A チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A チャージホース(単品)イチネンTASCO(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
R410A/R32用リキッドチャージアダプタ アサダR410A/R32用リキッドチャージアダプタアサダ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコアリムーバー &インストーラーA-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカR32対応 ツーステージ真空ポンプタカトテクニカ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)A-Gas Japan(旧:FUSO)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
ガスリークテスター デンゲンガスリークテスターデンゲン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
リークディテクタ イチネンTASCOリークディテクタイチネンTASCO
76,500税込84,150
1台
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
マニホールドセット JAPPYマニホールドセットJAPPY
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
エアコン設置やメンテの際、真空引きやガスチャージにご使用いただけます 室外機などに取り付けられるフック+マグネット付きストラップ 140mm×130mmのコンパクトサイズ 開閉状態が一目でわかるボールバルブ式 専用アルミケース付き マグネット付きストラップで取り付け場所に困りません!
寸法(mm)マニホールド:140×130使用冷媒R410A、R32バルブボールバルブ方式ゲージ青(低圧)、赤(高圧)
フロンガス探知機 JTCフロンガス探知機JTC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
R410A/R32 バルブ付ショートホースセット BBKテクノロジーズR410A/R32 バルブ付ショートホースセットBBKテクノロジーズ
11,980税込13,178
1セット(3本)
翌々日出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15青・赤・黄質量(g)375
R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズR410A用コアリムーバーツールBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)290
R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R32,R410A用4バルブ式マニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)バルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
R410A マニホールドボディ イチネンTASCOR410A マニホールドボディイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。
用途R410A/R32用対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスバルブ形式ボールバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
ロングチャージホース(R410A/R32用) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R410A/R32用)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
バルブ付ホースアダプタR410A/R32用 A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブ付ホースアダプタR410A/R32用A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32全長(mm)150
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置A-Gas Japan(旧:FUSO)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷
フック付。
対応冷媒種別R32、R410A用
R410A/R32チャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32チャージホースA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32 バルブ付ショートホース BBKテクノロジーズR410A/R32 バルブ付ショートホースBBKテクノロジーズ
5,098税込5,608
1本
4日以内出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15質量(g)125
R32、R410A用68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付) A-Gas Japan(旧:FUSO)R32、R410A用68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
対応冷媒種別R32、R410A用
R32、R410A用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付) A-Gas Japan(旧:FUSO)R32、R410A用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
対応冷媒種別R32、R410A用
68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスバルブ形式ニードルバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
R410A/R32チャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32チャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32ホース長さ(mm)1500赤、青、黄
R410A/R32チャージホースバルブ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32チャージホースバルブ付A-Gas Japan(旧:FUSO)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32チャージホース150cm(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32チャージホース150cm(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32ホース長さ(mm)1500赤、青、黄
R410A/R32チャージホース92cmバルブ付(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32チャージホース92cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32ホース長さ(mm)920赤、青、黄
R410A/R32用チャージ口交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32用チャージ口交換用パッキンA-Gas Japan(旧:FUSO)
679税込747
1個
4日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32
80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から4日以内出荷
1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスバルブ形式ボールバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスバルブ形式ニードルバルブ式ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
R410A/R32チャージホース92cm(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32チャージホース92cm(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32ホース長さ(mm)920赤、青、黄
R410A/R32用チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32用チャージ口A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32接続口径(inch)5/16Fオス×W26-16