カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • カーエアコンガス/オイル(1)
  • 空調・照明・電設資材(123)
    • フロンガス(2)
    • 機器用チャージホース(20)
絞り込み
冷媒の種類
  • R404A
  • R11(10)
  • R12(54)
  • R22(76)
  • R32(45)
  • R124(11)
  • R134a(234)
  • R407C(118)
  • R407D(10)
  • R407H(12)
  • R410A(71)
  • R422A(10)
  • R448A(12)
  • R452A(11)
  • R500(25)
  • R502(38)
  • R507A(91)
  • R1234yf(30)
  • R1234ze(11)
  • その他(24)
ブランド
  • イチネンTASCO(60)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • メキシケム(1)
  • アサダ(20)
  • エスコ(5)
  • JTC(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(28)
  • TRACERLINE(2)
  • プロステップ(2)
  • AGC(1)
  • ツールプロダクツ西条(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-134a」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
  • R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)68接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
  • R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ アサダ

    R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ

    アサダ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
    適合小型機器対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
  • R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    新冷媒用ロングチャージホースです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R404A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14
  • R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    高圧耐用ニードルパッキン採用
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
    用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
  • R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a
  • バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×1/14Fメス対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用全長(mm)150
  • R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口交換用パッキン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    679税込747
    1袋(6個)
    4日以内出荷
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C,R404A,R507A,R134aチャージホースバルブ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134aチャージホースバルブ付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a
  • 3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
  • R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    フック付。
    対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメスバルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
  • R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cm(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cm(赤・青・黄3本セット)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)920赤、青、黄
  • R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cm(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cm(赤・青・黄3本セット)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)1500赤、青、黄
  • R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)1500赤、青、黄
  • R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cmバルブ付(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)920赤、青、黄
  • 圧力計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    圧力計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様高圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA105A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~70ゲージ径(Φmm)68
  • 連成計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    連成計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
  • R134a R1234yf ガスリークテスター JTC

    R134a R1234yf ガスリークテスター

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    欠品中
    R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
    寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
  • 80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1セットほか
    4日以内出荷
    真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
  • 68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1セットほか
    4日以内出荷
    真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
  • HFC冷媒 R404A NRC 10kg AGC

    HFC冷媒 R404A NRC 10kg

    AGC(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本(10kg×1本)
    3日以内出荷
    R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
    用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%)温度(℃)露点沸点温度:0.8冷媒の種類R404A沸点(℃)-46.6入数(本)1(10kg)
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
  • R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCO

    R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
    対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
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
"r-134a" 冷媒の種類:R404A 【通販モノタロウ】