カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
    • ゲージマニホールド(8)
    • フロン/冷媒回収機(3)
絞り込み
冷媒の種類
  • R404A
  • R11(1)
  • R12(2)
  • R22(5)
  • R32(5)
  • R115(1)
  • R125(1)
  • R134a(5)
  • R290(2)
  • R407C(5)
  • R407H(4)
  • R410A(5)
  • R448A(11)
  • R449A(11)
  • R452A(3)
  • R463A(3)
  • R463A-J(2)
  • R500(2)
  • R1234yf(4)
  • R1234ze(3)
ブランド
  • イチネンTASCO(10)
  • アサダ(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r448a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールド

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(92cmホース)

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…1/4″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmチャージホース)

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmバルブ付チャージホース)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース) イチネンTASCO

    R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmバルブ付チャージホース)

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)
    対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    76,500税込84,150
    1台
    4日以内出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置 ツインストーム

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
sr44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr44