カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(203)
- フロンガス(6)
- ゲージマニホールド(60)
- チャージバルブ(7)
- 機器用チャージホース(44)
- セーフティファスター(セーフティチャージ)(2)
絞り込み
冷媒の種類
- R410A
- R11(10)
- R12(43)
- R22(78)
- R32(148)
- R124(12)
- R134a(72)
- R404A(77)
- R407C(79)
- R407H(12)
- R422D(13)
- R448A(12)
- R452A(11)
- R463A(12)
- R500(24)
- R502(34)
- R507A(54)
- R1234yf(23)
- R1234ze(12)
- その他(18)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- ダイキン工業(1)
- イチネンTASCO(83)
- ハネウェル(1)
- 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
- アサダ(19)
- AGC(1)
- エスコ(26)
- BBKテクノロジーズ(16)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(31)
- testo(テストー)(4)
- JAPPY(4)
- JTC(2)
- ロビネア(ROBINAIR)(2)
- TRACERLINE(2)
- プロステップ(2)
- 旭エンジニアリング(1)
- メキシケム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「r-410a」の検索結果

ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒
ハネウェル¥23,980税込¥26,3781本(10kg)当日出荷軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など冷媒の種類R-410A成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4オゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
R-410aフルオロカーボンガス
ダイキン工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本(10kg)3日以内出荷R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
フレオンR-410A NRC
三井・ケマーズフロロプロダクツ¥41,980税込¥46,1781本(10kg)3日以内出荷R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。冷媒の種類R-410A温度(℃)臨界:71.4容積臨界:0.00205m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.4蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)2090平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド
BBKテクノロジーズ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式冷媒の種類R-410A、R-32セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
フルオロカーボンガス R410A
(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本(10kg)当日出荷フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50販売区分業務用
真空ゲージキット R410A用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。使用冷媒R410a接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg
メキシケム¥23,980税込¥26,3781本(10kg×1本)当日出荷R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
HFC冷媒 R410A NRC 10kg
AGC¥32,980税込¥36,2781本(10kg×1本)3日以内出荷R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。用途空調機、チラーなどの冷媒容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410A形態混合形態:疑似共沸沸点(℃)-51.4組成R32(約50%)+R125(約50%)入数(本)1(10kg)
チャージバルブ ミニ R410A/R32用
(128件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。対応冷媒種別R32・R410A仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き
(9件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5販売区分業務用
R410A/R32対応 チャージホース
(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。対応冷媒種別R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
R32・R410A用マニホールド本体
アサダ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-72ゲージ径(Φmm)80
R410A、R32 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A色のピンクの帯を入れています。用途R410A、R32接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R410A チャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用色赤・青・黄接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥41,980~税込¥46,178~1セット4日以内出荷4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)バルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8![[R410a] マニホールドキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404231-260624-02.jpg)
[R410a] マニホールドキット
エスコ¥33,800税込¥37,1801個翌日出荷90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用 )
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷ボールバルブとサービスポート接続口が近いため冷媒の吹き出しを最小限に抑えることができます。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造。適合R32・R410A用使用圧力(MPa)3接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)100
ボールバルブ付チャージングホース(R32・R410A用)
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース。柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R32・R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120使用圧力(MPa)3![[R410a] セーフティーチャージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404046-260624-02.jpg)
[R410a] セーフティーチャージ
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。冷媒R410Aエスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135
ボールバルブ付チャージホース(R32・R410A用)
エスコ¥4,430税込¥4,8731本翌日出荷ローレット部分にパッキン付。適合R32・R410A用全長(cm)15ねじサイズUNF1/2-20(5/16"フレア)![[R410a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405001-130509-02.jpg)
[R410a]用 ホースパッキン
エスコ¥740税込¥8141袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合5/16inchホース冷媒R410Aエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0
R410A BVマニホールド
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225
R410A/R32用ボンベアダプタ
アサダ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番376-0685アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
R410A/R32用クイックバルブ
イチネンTASCO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。対応冷媒種別R410A/R32接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
R410A用コアリムーバーツール
BBKテクノロジーズ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。対応冷媒種別R410A/R32質量(g)290
R32・R410A用タイタン2バルブマニホールド本体
アサダ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3アズワン品番65-2353-73ゲージ径(Φmm)80
サービス用サイトグラス (R410A)
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌々日出荷冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。エスコ品番EA104AE-2質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R410A接続径5/16”オス×5/16”メス(ローレット)
R410A マニホールドボディ
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。用途R410A/R32用対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
R410A/R32用リキッドチャージアダプタ
アサダ(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。適合小型機器対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番852-1228ねじ寸法5/16フレアメス× 5/16フレアオスアズワン品番64-6755-33![[R410a用] 手締チャージグチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405945-260722-02.jpg)
[R410a用] 手締チャージグチ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。冷媒R410A用エスコ品番EA107HB接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)![[R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404222-130509-02.jpg)
[R410a][ボールバルブ]マニホールドキット
エスコ¥36,900税込¥40,5901個翌日出荷90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整対応冷媒種別R410A用付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付適合R410A用エスコ品番EA101TR-5接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
R410A/R32 ロングチャージホース(青)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A、R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A、R32用色青常用圧力(MPa)5.5
R410A チャージングホース
BBKテクノロジーズ¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32

























![[R410a] マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404231-260624-02.jpg)
![チャージグチ [R410a用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405997-260722-02.jpg)


![[R410a] セーフティーチャージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404046-260624-02.jpg)

![[R410a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405001-130509-02.jpg)








![[R410a用] 手締チャージグチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405945-260722-02.jpg)
![[R410a][ボールバルブ]マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404222-130509-02.jpg)