カテゴリ

  • 電動工具(99)
    • 延長コード(7)
    • コードリール/延長コード関連品(1)
    • コードリール(91)
  • 電気材料(67)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(26)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(68)
  • 50(14)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(30)
コンセント形状
その他(18)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(23)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(44)
  • 使用場所屋外(21)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
特性
  • アース付(39)
  • 防塵(8)
  • 防水(12)
電線仕様
  • VCT
  • 2PNCT(3)
  • 3PNCT(1)
  • SVCT(80)
  • SVCTF(2)
  • VCTF(8)
ブランド
  • 日動工業(99)
日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nichido」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ドラム 日動工業標準型ドラム日動工業(32件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業にコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源表示ランプ無質量(kg)5.2コンセント個数4定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310電線長さ(m)30電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m日動工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
防雨型延長コード 日動工業防雨型延長コード日動工業(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。タイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色ブラック使用場所屋外特性防雨
自動巻きリール オートリール 日動工業自動巻きリール オートリール日動工業(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。質量(kg)4.5仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。トラスコ品番307-2738コンセント定格15A・125V使用場所屋内特性アース付巻取形式自動巻き
電工ドラム  15A×30m 日動工業電工ドラム 15A×30m日動工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)日動工業(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
電工ドラム 防雨・防塵型 日動工業電工ドラム 防雨・防塵型日動工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
住宅変換コード 日動工業住宅変換コード日動工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
定格15A/125V 1500W
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付) 日動工業電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)日動工業
71,980税込79,178
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。質量(kg)11.8仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色使用場所屋外特性防雨、アース付
防雨ELB付ドラム 30m 日動工業防雨ELB付ドラム 30m日動工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
電工ドラム 100V 屋内型 日動工業電工ドラム 100V 屋内型日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム日動工業
67,980税込74,778
1個
当日出荷
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4コンセント個数3タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業マジックびっくリール (ブレーカー付)日動工業(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。(側板)オレンジ電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0コンセント個数3+4質量(kg)8.4仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655電圧(V)AC100コンセント形状2P 15A 125V温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付
100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付日動工業
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース無日動工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.5定格電圧(V)125コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
電工ドラム 防雨防塵型 日動工業電工ドラム 防雨防塵型日動工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵電線仕様VCT使用場所屋外仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様-太さ(mm2)2
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m日動工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付電線仕様VCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム日動工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷
ポッキンプラグ付。電源ランプ付。接地端子(アース機能付)
質量(kg)7.8コンセント個数3トラスコ品番125-5851タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 20m アース無 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース無日動工業
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
23,980税込26,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
コンセント個数3
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
57,980税込63,778
1台
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース付日動工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム30mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 30m アース付日動工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
ストレート型トリプルコンセント 日動工業ストレート型トリプルコンセント日動工業(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25
アース付電工ドラム 日動工業アース付電工ドラム日動工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷
電線仕様-太さ(mm2)2.0
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業100V抜止式コンセントドラム 20m アース付日動工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
延長コード型ドラム(びっくリール) 20m 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.2定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
100V屋内型ドラム 日動工業100V屋内型ドラム日動工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
使用場所屋内
100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)日動工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数3+2タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
マジックびっくリール 日動工業マジックびっくリール日動工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3+4電線太さ(mm2)2
電工ドラム 日動工業電工ドラム日動工業
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)単相200コンセント個数4質量(kg)7.6仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番125-9814電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT端子(接地端子)○特性アース付
屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型) 日動工業屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)日動工業
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
質量(kg)9.5コンセント個数3+1トラスコ品番125-5771タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付