絞り込み
入数
- 1(12)
サイズ
- 3L
- 4L(6)
- 5L(4)
- 6L(3)
- 7号(2)
- 8L(1)
- L(155)
- LL(148)
- M(152)
- S(121)
- SS(43)
- その他(4)
- フリー(11)
耐溶剤性
- その他(1)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(1)
耐久性(4)
耐切創・耐突刺(4)
耐摩耗性(5)
耐油(1)
耐熱(3)
通気性・透湿性(1)
防寒・保温(1)
静電気防止(2)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
グレー(4)
シルバー(2)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブラック(5)
ブルー(8)
ホワイト(4)
全長(cm)
- 19.0~24.0(1)
- 19.5~24.5(1)
- 24~27(1)
- 25~29(1)
- 25.5~28.7(1)
- 26(1)
- 27(5)
- 32(1)
19.0~24.0・19.5~24.5・24~27・25~29・25.5~28.7・26・27・32
材質
- その他(3)
- ケブラー・アラミド(3)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(1)
その他・ケブラー・アラミド・ナイロン・ニトリルゴム
ブランド
- アンセル(12)
- 日光物産(NIKKO)(1)
- コーコス信岡(2)
- 村上被服(2)
- アゼアス(1)
アンセル・日光物産(NIKKO)・コーコス信岡・村上被服・アゼアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「jis t 8116」の検索結果

ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500
アンセル(1件のレビュー)¥269税込¥2961双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618
アンセル(2件のレビュー)¥389税込¥4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
静電気対策手袋 センシライト 48-135
アンセル(1件のレビュー)¥99税込¥1091双当日出荷JIS T 8116適合品です。指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質ナイロン厚さ(mm)0.82色グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性X耐引裂き性.3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0588
耐薬品手袋 アルファテック 58-430
アンセル¥579税込¥6371双当日出荷JIS T 8116適合品です。グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400
アンセル¥249税込¥2741双当日出荷JIS T 8116適合品です。特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。厚さ(mm)3.2規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125
アンセル(1件のレビュー)¥179税込¥1971双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
耐切創手袋 バンテージ 70-765
アンセル¥899税込¥9891双当日出荷JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818
アンセル(1件のレビュー)¥259税込¥2851双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840
アンセル¥879税込¥9671双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813
アンセル¥1,298税込¥1,4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926
アンセル¥959税込¥1,0551双当日出荷JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
HONO 難燃カーゴ
村上被服¥5,898税込¥6,4881着当日出荷から5日以内出荷接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)種別カーゴパンツ混率(%)綿100股下(cm)80機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
HONO 難燃ブルゾン
村上被服¥6,998税込¥7,6981着当日出荷から4日以内出荷接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)種別ブルゾン混率(%)綿100機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
難燃防護服 バリアーマン B9040
日光物産(NIKKO)¥1,798税込¥1,9781着当日出荷から6日以内出荷使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系色ブルー機能難燃・帯電防止
ストレッチスラックス
コーコス信岡(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。ヨコ伸び伸長率約16%の日本製ストレッチ素材。JIS帯電防止規格T-8118合格品。フロント持ち出し仕様。両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。右サイドにはスマートフォンが入るマルチポケット付き。両脇ポケット内コインポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様。ひざの後ろには視認性を上げる反射素材付き用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/スラックス/ズボン/パンツ/作業着種別スラックス混率(%)ポリエステル72/複合繊維(ポリエステル)21/綿7機能ストレッチ/制電素材ストレッチ裏綿ツイル
ストレッチジャケット
コーコス信岡¥5,590税込¥6,1491着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応 SS・Sは女性対応シルエット ヨコ伸び伸長率約16%の日本製ストレッチ素材 JIS帯電防止規格T-8118合格品 11ヶ所の大容量ポケット 左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット 右胸ファスナーポケット 両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き 両脇にペットボトルも入るマルチポケット付き 左内側に10.1インチまでのタブレットも入るポケット付き 右胸と両袖と背中に視認性を上げる反射素材を使用 袖口ドットボタンアジャスター 裾帯なし仕様 お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き用途建設業、土木業、農林業、現場作業全般その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル72・複合繊維(ポリエステル)21・綿7機能ストレッチ・制電素材ストレッチ裏綿ツイル名入れ可
感染症防護対策キット
アゼアス(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から5日以内出荷ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。用途感染症防護対策/家畜感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他色白区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)