カテゴリ

  • 手袋(25)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粉有無
  • 粉なし(2)
サイズ
  • 3L
  • 3S(2)
  • 4L(2)
  • 5L(2)
  • 6L(2)
  • 7号(3)
  • 9号(2)
  • 11号(2)
  • L(787)
  • LL(469)
  • M(811)
  • S(610)
  • SS(245)
  • XS(2)
  • その他(8)
  • フリー(11)
  • 女性用(2)
厚さ(mm)
  • 0.17(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(11)
  • 色レッド(1)
入数
  • 1(14)
  • 3(1)
  • 100(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(7)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能消臭・防臭(3)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(9)
  • 機能耐油(9)
  • 機能通気性・透湿性(5)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(1)
伸縮性・柔軟性・吸汗速乾・消臭・防臭・耐久性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐油・通気性・透湿性・防寒・保温・防水・撥水
材質
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(7)
  • ポリエチレン(1)
  • 合成繊維(1)
  • 豚革(1)
ナイロン・ニトリルゴム・ポリエチレン・合成繊維・豚革
エンボス加工
エンボス加工
外エンボス(1)
外エンボス
全長(cm)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 25.5~28.7(1)
  • 26(3)
  • 26.5(1)
  • 27(4)
  • 27.5(1)
  • 30(4)
  • 38(1)
24・25・25.5・25.5~28.7・26・26.5・27・27.5・30・38
規格
  • 食品衛生法適合(1)
食品衛生法適合
手のひらまわり(cm)
  • 24~(1)
24~
ブランド
  • COVER WORK(カバーワーク)(8)
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • アンセル(3)
  • コミネ(3)
  • エスコ(1)
  • エステー(1)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • コーコス信岡(1)
  • シモン(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • 原田産業(1)
  • ミドリ安全(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ATG(1)
  • Jpiジャパン(1)
COVER WORK(カバーワーク)・TOWA(東和コーポレーション)・アンセル・コミネ・エスコ・エステー・プロフィスト21(王子ゴム)・コーコス信岡・シモン・SHOWA(ショーワグローブ)・原田産業・ミドリ安全・イチネンTASCO・SIGNET(シグネット)・ATG・Jpiジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nito」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル手袋 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリル手袋 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1函(100枚)
    当日出荷
    食品衛生法に適合しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
    用途[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [水産・漁業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[医療機関向け] ≫ [一般作業]ブルー入数(枚)100全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
  • ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

    TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
    849税込934
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
    用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
  • 耐油ニトリルタフロング No.549 TOWA(東和コーポレーション)

    耐油ニトリルタフロング No.549

    TOWA(東和コーポレーション)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
    用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
  • 耐油ニトリルタフ No.548 TOWA(東和コーポレーション)

    耐油ニトリルタフ No.548

    TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
    用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
  • No630ニトリルモデルロング3L エステー

    No630ニトリルモデルロング3L

    エステー
    849税込934
    1双
    当日出荷
    優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
    用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。トラスコ品番424-6278材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.95ブルーサイズ3Lタイプニトリル裏布付全長(cm)30中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり食品衛生法あり
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    799税込879
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • 水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    389税込428
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
    用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
  • 手袋(ニトリルゴム) エスコ

    手袋(ニトリルゴム)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    耐薬品、耐油性 不浸透性
    材質(表)ニトリルゴム
  • Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル 原田産業

    Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル

    原田産業
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。
    用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業仕様左右兼用厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13全長(mm)約300ブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • フレックスライト 18Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)

    フレックスライト 18Gニトリル背抜き

    COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
  • ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル

    ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

    アンセル(1件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
    用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
  • 48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL SIGNET(シグネット)

    48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL

    SIGNET(シグネット)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-55
  • 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋 ミドリ安全

    水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋

    ミドリ安全
    339税込373
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
    用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性材質(裏)ポリウレタン材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセル

    ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926

    アンセル
    959税込1,055
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
    用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
  • 耐切創手袋 CR-182 シモン

    耐切創手袋 CR-182

    シモン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
    用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
  • ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500 アンセル

    ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500

    アンセル(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。
    用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
  • ニトリルグローブ イチネンTASCO

    ニトリルグローブ

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1箱(90枚)
    3日以内出荷
    耐油・耐薬品性能に優れ、スマートフォン操作も可能な丈夫なニトリルグローブ自動車・機械の油作業、DIYでの指先の作業に最適です。極薄手で作業効率UPします。
    材質合成ゴム、ニトリルゴムブラック
  • オイルグリップネオ COVER WORK(カバーワーク)

    オイルグリップネオ

    COVER WORK(カバーワーク)
    469税込516
    1双
    4日以内出荷
    耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
  • ニトリル背抜き(UFC) COVER WORK(カバーワーク)

    ニトリル背抜き(UFC)

    COVER WORK(カバーワーク)
    279税込307
    1双
    5日以内出荷
    特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超微細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
    材質[原手]ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、[手のひら]ニトリルネイビー グレー杢
  • 13Gニトリル背抜きUFC一層3双組 COVER WORK(カバーワーク)

    13Gニトリル背抜きUFC一層3双組

    COVER WORK(カバーワーク)
    849税込934
    1組(3双)
    5日以内出荷
    特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超極細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
    材質[原手]ポリエステル,ナイロン,ポリウレタン、[手のひら]ニトリルネイビー×グレー杢
  • 572 ニトリル 背抜き プロフィスト21(王子ゴム)

    572 ニトリル 背抜き

    プロフィスト21(王子ゴム)
    169税込186
    1双
    5日以内出荷
    ビニール素材で、油に強い。手首の色でサイズがわかる。3Lまである
    用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業・漁業材質ニトリル / ポリエステル / 13ゲージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 13Gニトリル背抜きUFC一層 COVER WORK(カバーワーク)

    13Gニトリル背抜きUFC一層

    COVER WORK(カバーワーク)
    289税込318
    1双
    5日以内出荷
    特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超極細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。
    材質[原手]ポリエステル,ナイロン,ポリウレタン、[手のひら]ニトリルネイビー×グレー杢
  • 13Gポリエステル変則編み+FTYハイブリッドラバー(NBR+PPU)背抜き手袋UFC COVER WORK(カバーワーク)

    13Gポリエステル変則編み+FTYハイブリッドラバー(NBR+PPU)背抜き手袋UFC

    COVER WORK(カバーワーク)
    239税込263
    1双
    5日以内出荷
    変則編み+弾性糸の原手を使用することにより、今までにない装着感と共にストレッチ性とフィット感が向上。指を動かす際の可動域が広がり、細かい作業にも対応。ニトリルとポリウレタンをハイブリッドした特殊配合樹脂により、耐久性をさらに向上。
    材質[原手]ポリエステル、ポリウレタン、[コーティング]ニトリル、ポリウレタンブルー/ネイビー
  • 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡

    防寒ニトリル手袋マジック付

    コーコス信岡
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    柔らかく発泡暖かいインナー。内部3層構造。発泡ニトリルゴム。ナイロンライナー。ポリエステルフリース。マジックテープ付き。
    用途作業 ワーク 軽作業入数(双)1機能柔軟性・防寒
  • 防寒GANZE GRIP ニトリルコート COVER WORK(カバーワーク)

    防寒GANZE GRIP ニトリルコート

    COVER WORK(カバーワーク)
    799税込879
    1双
    5日以内出荷
    内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。保温、起毛加工
    材質[原手]ポリエステル・アクリル、[手のひら]ニトリルネイビー
  • WJ-749R PROTEC JEANS コミネ

    WJ-749R PROTEC JEANS

    コミネ
    7,998税込8,798
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    デザインを一新したベーシックなライディングジーンズ。 膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。 裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。 ・Updated version of the popular WJ-732R ・Side slit pocket & Komine logo at the lining of the waist are added ・Regular fit ・Stretch denim for enhanced mobility ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
  • JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネ

    JK-615 PROTEC WP WINTER COAT

    コミネ
    21,980税込24,178
    1着
    7日以内出荷
    通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。 フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。 ・Insulated hooded coat, designed for town riders ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Rib knitted cuff ・Wind skirt to shut out the wind ・Draw code on bottom ・Removable hood & fur
  • GK-845 SYSTEM WINTER LONG GLOVE コミネ

    GK-845 SYSTEM WINTER LONG GLOVE

    コミネ
    7,398税込8,138
    1双
    7日以内出荷
    手の甲に収納したカバーを展開することでミトンにもなるウインターグローブ。プロテクターレス仕様で柔らかな着用感。 ・Can be transformed into mittens ・Breathable & waterproof construction with insulation lining ・Can be transformed into mitten by putting the cover from the pocket on the back of the hand over the fingers ・Insulation padding ・Reflective panel on the back of hand ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code for a good seal around the back of the arm
  • 放射線防護用 UniRayコートエプロン KRYPTOLiTE 0.25mmPb Jpiジャパン

    放射線防護用 UniRayコートエプロン KRYPTOLiTE 0.25mmPb

    Jpiジャパン
    139,800税込153,780
    1枚
    41日以内出荷
    【KRYPTOLiTE】従来の無鉛シートよりもさらに軽量化された超軽量モデルです。ユニレイオリジナルの遮へいシートで軽くて柔らかな着心地です。ストレッチバンドで抜群のフィット感!ハンガー1ヶ付です。
    医療機器承認・認証・届出番号放射線防護用前掛医薬品医療機器等法一般医療機器