カテゴリ
- 作業服(8)
- 半袖・ベスト 空調ウェア・服(4)
- 長袖 空調ウェア・服(4)
絞り込み
色
グレー(2)
ブラウン(2)
ブラック(4)
ブルー(4)
ホワイト(4)
迷彩色(2)
商品区分
- セット品(8)
サイズ
- 4L
- 3L(13)
- 5L(10)
- L(17)
- LL(16)
- M(15)
- S(7)
- SS(1)
材質
- 合成繊維(3)
- 綿100%(1)
ブランド
- COVELL(コベル)(8)
「covell」の検索結果

空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)素材ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
空調冷風服セット(ベストタイプウェア&36vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。セット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:420、ファン:125混率(%)ポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)バッテリー電圧(V)14.6<3.65>保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)バッテリー容量(mAh)5000<20000>最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120バッテリー容量(Wh)73
空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&36vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。フルハーネス掛け付きタイプ。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1110、バッテリー:420、ファン:125混率(%)ポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。綿100%素材です。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9混率(%)綿100%バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。フルハーネス掛け付きタイプ。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1110、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
空調冷風服セット(長袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。綿100%素材です。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質綿100%寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。フルハーネス掛け付きタイプ。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9色ブラックバッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応長袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。フルハーネス掛け付きタイプ。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9色ブラック質量(g)1130、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95