絞り込み
サイズ
- 4L
- 3L(14)
- 5L(11)
- 6L(9)
- 8L(4)
- L(15)
- LL(14)
- M(11)
- S(5)
- SS(1)
- フリー(7)
- 女性用(2)
色
グレー(5)
ブラウン(4)
ブラック(6)
ブルー(9)
材質
- 綿100%(8)
種別
カーゴスラックス(1)
トレーナー/パーカー(1)
長袖シャツ(2)
長袖ブルゾン(1)
機能
消臭・防臭(2)
耐熱・遮熱(5)
静電気・帯電防止(3)
ブランド
- 村上被服(4)
- HONO(5)
- コミネ(2)
村上被服・HONO・コミネ
「hono」の検索結果

HONO 難燃カーゴ
村上被服¥5,998税込¥6,5981着当日出荷から5日以内出荷接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)種別カーゴパンツ混率(%)綿100股下(cm)80機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
HONO 難燃ブルゾン
村上被服¥6,998税込¥7,6981着当日出荷から4日以内出荷接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)種別ブルゾン混率(%)綿100機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
難燃軽防寒パンツ
HONO¥7,698税込¥8,4681着5日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。色ネイビー混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(膝上アルミプリント)股下(cm)76
HONO 難燃薄手シャツ
村上被服¥5,498税込¥6,0481着4日以内出荷から5日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。種別長袖シャツ混率(%)綿100機能難燃性、耐電性、防炎性袖丈長袖
難燃長袖Tシャツ
HONO¥5,598税込¥6,1581着4日以内出荷から5日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。機能耐炎/制電性 製品制電 JIS T8118適合素材アクリル系65% / 綿33% / ナイロン2%
難燃軽防寒ベスト
HONO¥8,498税込¥9,3481着5日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(後身頃アルミプリント)
難燃軽防寒ブルゾン
HONO¥9,198税込¥10,1181着5日以内出荷接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(後身頃アルミプリント)
JK-615 PROTEC WP WINTER COAT
コミネ¥23,980税込¥26,3781着7日以内出荷通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。 フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。 ・Insulated hooded coat, designed for town riders ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Rib knitted cuff ・Wind skirt to shut out the wind ・Draw code on bottom ・Removable hood & fur
JK-612 PROTEC WINTER PADDING JACKET
コミネ¥19,980~税込¥21,978~1着ほか7日以内出荷アウトドアテイストで普段使いしやすい中綿入りジャケット。 濡れても保温性能が低下しにくい化繊中綿を使用。 ・Insulated hooded jacket designed for town riding ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Removable hood ・Wind skirt ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants)