カテゴリ
- 作業服(24)
- 化学防護服(9)
- 使い捨て防護服(6)
絞り込み
JIS規格
- タイプ4(スプレー防護用密閉服)(1)
- タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(5)
- タイプ6(ミスト防護用密閉服)(4)
サイズ
- 4L
- 3L(70)
- 5L(8)
- 6L(5)
- 8L(1)
- L(86)
- LL(82)
- M(73)
- S(27)
- SS(10)
- フリー(4)
色
イエロー(1)
グレー(6)
シルバー(5)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(9)
ホワイト(13)
EN規格
- EN 1073-2(2)
ブランド
- アゼアス(4)
- 日光物産(NIKKO)(6)
- 原田産業(4)
- コーコス信岡(6)
- ハネウェル(2)
- 村上被服(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「jis t 8115」の検索結果

耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050
日光物産(NIKKO)¥3,398税込¥3,7381着当日出荷から8日以内出荷多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエローJIS規格JIS T 8115適合品
AZ GUARD 2000 SMS続服
アゼアス(3件のレビュー)¥759税込¥8351着当日出荷ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)色白区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
防護服 バリアーマン P3040 JIS対応
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
防護服 バリアーマン P6040 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥899税込¥9891着当日出荷から8日以内出荷SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
防護服 バリアーマン P3050 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥1,698税込¥1,8681着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
防護服 バリアーマン B5040 JIS対応
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥819税込¥9011着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
ファインガードプロ A09
原田産業¥659税込¥7251着当日出荷から9日以内出荷3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
難燃防護服 バリアーマン B9040
日光物産(NIKKO)¥2,298税込¥2,5281着当日出荷から6日以内出荷使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系色ブルー機能難燃・帯電防止
ファインガードプロ D17
原田産業¥1,098税込¥1,2081着当日出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ファインガードプロ D13
原田産業¥1,498税込¥1,6481着4日以内出荷から5日以内出荷特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
ファインガードプロ E19
原田産業¥1,598税込¥1,7581着4日以内出荷から5日以内出荷特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET色ホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
HONO 難燃カーゴ
村上被服¥6,498税込¥7,1481着当日出荷から5日以内出荷接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)種別カーゴパンツ混率(%)綿100股下(cm)80機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
HONO 難燃ブルゾン
村上被服¥7,498税込¥8,2481着当日出荷から4日以内出荷接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)種別ブルゾン混率(%)綿100機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
ストレッチカーゴパンツ
コーコス信岡(2件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891着当日出荷から翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材。JIS帯電防止規格T-8118合格品。熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材。汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材。10ヶ所の大容量ポケット。フロント持ち出し仕様。両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。両脇ポケット内コインポケット付き。両サイドにフラップ付きカーゴポケット。右サイドカーゴポケットには、フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる”上から入るスマホポケット”付き。右サイドファスナーポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様。ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/カーゴ/ズボン/パンツ/作業着種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル80/綿20機能ストレッチ/帯電防止素材ストレッチドライドビー
AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)
アゼアス(3件のレビュー)¥899税込¥9891着当日出荷ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
ストレッチスラックス
コーコス信岡(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材。JIS帯電防止規格T-8118合格品。熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材。汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材。フロント持ち出し仕様。両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。右サイドにはスマートフォンが入るマルチポケット付き。両脇ポケット内コインポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様。ひざの後ろには視認性を上げる反射素材付き用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/スラックス/ズボン/パンツ/作業着種別スラックス混率(%)ポリエステル80/綿20機能ストレッチ/帯電防止/接触冷感/反射素材ストレッチドライドビー
ストレッチ長袖ジャケット
コーコス信岡(1件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応 SS・Sは女性対応シルエット ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材 JIS帯電防止規格T-8118合格品 熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材 汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材 紫外線遮蔽率98%のUVカット素材 11ヶ所の大容量ポケット 左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット 右胸ファスナーポケット 両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き 両脇にペットボトルも入るマルチポケット付き 左内側に10.1インチまでのタブレットも入るポケット付き 右胸と両袖に視認性を上げる反射素材を使用 袖口ドットボタンアジャスター 裾帯なし仕様 お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、ポケット、長袖、ブルゾン、ジャケット、作業着種別長袖ジャケット混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感
ストレッチカーゴパンツ
コーコス信岡¥3,990税込¥4,3891着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材。JIS帯電防止規格T-8118合格品。10ヶ所の大容量ポケット。フロント持ち出し仕様。両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。両脇ポケット内コインポケット付き。両サイドにフラップ付きカーゴポケット。右サイドカーゴポケットには、フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる”上から入るスマホポケット”付き。右サイドファスナーポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様。ひざ後ろ部分と右サイドには視認性を上げる反射素材付き用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/カーゴ/ズボン/パンツ/作業着種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル72/複合繊維(ポリエステル)21/綿7機能ストレッチ/帯電防止/反射素材ストレッチ裏綿ツイル
ストレッチ半袖ジャケット
コーコス信岡(1件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応 SS・Sは女性対応シルエット ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材 JIS帯電防止規格T-8118合格品 熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材 汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材 紫外線遮蔽率98%のUVカット素材 11ヶ所の大容量ポケット 左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット 右胸ファスナーポケット 両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き 両脇にペットボトルも入るマルチポケット付き 左内側に10.1インチまでのタブレットも入るポケット付き 右胸と両袖に視認性を上げる反射素材を使用 裾帯なし仕様 お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、ポケット、半袖、ブルゾン、ジャケット、作業着種別半袖ジャケット混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感
ストレッチ長袖シャツ
コーコス信岡(1件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591着翌々日出荷SS~5Lまで幅広いサイズに対応 SS・Sは女性対応シルエット ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材 JIS帯電防止規格T-8118合格品 熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材 汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材 紫外線遮蔽率98%のUVカット素材 衿台には汗をかいてもべとつきにくいDRYメッシュ素材を使用 衿型はワイドスプレットタイプ 左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット 右胸ファスナーポケット 両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き 右胸と両袖に視認性を上げる反射素材を使用 袖口ドットボタンアジャスター用途建設業、土木業、農林業、現場作業全般種別長袖シャツ混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感
ミューテックス・E・ライト
ハネウェル¥899税込¥9891着当日出荷透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。材質ポリプロピレン(SMS)色白タイプ使い捨て規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ機能粉じん対策
ミューテックス ライト プラス
ハネウェル¥1,298税込¥1,4281着当日出荷頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。用途医療関連、製薬業、塗装作業、メンテナンス作業など。材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム色白タイプ使い捨て規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)●脱着が容易な2ウェイジップ機能液体防護・粉じん対策耐水性2000以上(JIS 1092 A法(低水圧法))
デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1
アゼアス¥2,998税込¥3,2981着3日以内出荷から4日以内出荷送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム色白機能微粒子防護、ミスト防護
タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)
アゼアス¥34,980税込¥38,4781式91日以内出荷デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他色白機能微粒子防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)