カテゴリ
- 手袋(1)
- 溶剤用手袋(1)
絞り込み
サイズ
- L
- 3L(1)
- LL(1)
- M(2)
- S(1)
ブランド
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
材質
- 天然ゴム(1)
耐透過性
- その他(1)
機能
防水・撥水(1)
静電気防止(1)
入数
- 30(1)
30
全長(cm)
- 28.5(1)
28.5
色
オレンジ(1)
オレンジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「93-800」の検索結果

使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応)
TOWA(東和コーポレーション)¥4,998税込¥5,4981箱(30枚)当日出荷アセトンに対しクラス1の耐透過性能を実現したことで、作業性の良い「使い切り」という選択肢が選べるようになりました。標準的なニトリル使い捨て手袋と比較して約15倍のアセトン耐性を保持しているので、薄手でありながら安全に作業できる時間を大幅に確保できます。アセトンを使用する短時間作業に「使い捨て」として使用できるので、高い作業性を維持しながらコスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠した品質なので、高度な安全管理が求められる現場でも安心して導入できます。シリコンフリーかつEN1149規格に合格した帯電防止性能を備えているので、塗装工程や静電気を嫌う精密作業にも適応します。用途部品や器具の洗浄。塗装前の脱脂や下地処理作業。実験器具やガラス製品の洗浄。化学薬品の小分けや充填作業。接着剤やシーラントの除去。シール面の脱脂洗浄。塗装器具の洗浄。金型の清掃など。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45色オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)機能耐透過性、帯電防止全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)耐透過性アセトン(15分以上)