カテゴリ
- 手袋(1)
- ニトリルゴム ディスポ手袋(1)
絞り込み
粉有無
- 粉なし(1)
サイズ
- L
- LL(1)
- M(1)
- S(1)
厚さ(mm)
- 0.16(1)
色
ブラック(1)
機能
静電気防止(1)
材質
- ニトリルゴム(1)
ニトリルゴム
全長(cm)
- 24.5(1)
24.5
中指長(cm)
- 8~9未満(1)
8~9未満
手のひらまわり(cm)
- 22~23未満(1)
22~23未満
ブランド
- アンセル(1)
アンセル
「94-242」の検索結果

耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242
アンセル¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16色ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし