絞り込み
加工
- オイル加工(2)
全長(cm)
- 23(5)
- 23.5(1)
アテ有無
- アテ付き(6)
材質
- 牛革(6)
機能
耐摩耗性(2)
耐油(2)
耐熱(2)
サイズ
- L
- 3L(1)
- LL(3)
- M(7)
- S(2)
- フリー(2)
入数
- 1(6)
1
袖口仕様
マジックタイプ(1)
マジックタイプ
色
グリーン(4)
ホワイト(3)
グリーン・ホワイト
ブランド
- ACE GLOVE(エースグローブ)(4)
- 日光物産(NIKKO)(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
ACE GLOVE(エースグローブ)・日光物産(NIKKO)・グローブマニア(川西工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「aaa」の検索結果

AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG4411 エースプレミアム 牛床マジック
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。ソフト感にマジックによるフィット感がプラスされた最高の作業性。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)¥899税込¥9891双当日出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
牛オイル加工革手袋 8900
日光物産(NIKKO)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷から6日以内出荷特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。 糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。 厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業タイプ5本指
AG4580 エースプレミアム オイルマジック
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥889税込¥9781双当日出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。ソフト感にマジックによるフィット感がプラスされた最高の作業性。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
牛オイル加工革手袋(マジック式) 8910
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双5日以内出荷から6日以内出荷特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。 糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。 厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。 マジックテープ付で着脱も簡単です。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業タイプ5本指
不織布防護服SF ホワイト
グローブマニア(川西工業)¥1,898税込¥2,0881着当日出荷から6日以内出荷液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業色ホワイト機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護規格EN規格/JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応