カテゴリ
- 手袋(145)
- 酸、アルカリ用手袋(13)
- ニトリルゴム ディスポ手袋(16)
- 溶剤用手袋(30)
- ネオプレンゴム ディスポ手袋(1)
- ニトリルゴム 耐油手袋(13)
- 作業服(10)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
入数
- 1(84)
- 5(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 30(1)
- 50(4)
- 100(11)
- 200(1)
- 250(2)
耐透過性
- その他(12)
- アルカリ類溶剤(1)
- 酸・アルカリ溶剤(7)
サイズ
- L
- 3L(17)
- 4L(6)
- 5L(4)
- 6L(3)
- 7号(2)
- 8L(1)
- LL(149)
- M(150)
- S(121)
- SS(43)
- その他(4)
- フリー(11)
耐溶剤性
- その他(5)
- 耐油(2)
- 酸・アルカリ溶剤(7)
機能
タッチパネル対応(13)
伸縮性・柔軟性(15)
低発塵性(1)
吸汗速乾(2)
抗菌・防カビ(1)
耐久性(32)
耐切創・耐突刺(49)
耐摩耗性(46)
耐油(17)
耐溶剤(14)
耐熱(11)
耐薬品(24)
軽量(12)
通気性・透湿性(13)
防寒・保温(3)
防振(1)
防水・撥水(6)
静電気防止(20)
色
イエロー(7)
オレンジ(2)
グリーン(34)
グレー(28)
シルバー(2)
パープル(2)
ブラウン(4)
ブラック(48)
ブルー(37)
ホワイト(14)
レッド(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
- 19.0~24.0(1)
- 19.2~26.7(1)
- 19.5~24.5(1)
- 19.5~25.5(1)
- 21.2~26.1(2)
- 22~27(8)
- 23~28(2)
- 24(8)
- 24.2(3)
- 25(8)
- 25.0~28.5(2)
- 25.5(3)
- 28.5(4)
- 30(10)
- 31(2)
- 32(4)
- 33(10)
- 35(9)
- 38(7)
- 55(2)
- 全長(cm)をもっと見る
19.0~24.0・19.2~26.7・19.5~24.5・19.5~25.5・21.2~26.1・22~27・23~28・24・24.2・25・25.0~28.5・25.5・28.5・30・31・32・33・35・38・55・全長(cm)をもっと見る
材質
- -(1)
- その他(13)
- ケブラー・アラミド(9)
- ステンレス(1)
- ナイロン(9)
- ニトリルゴム(39)
- ネオプレンゴム(5)
- ブチルゴム(1)
- ポリエチレン(27)
- 合成繊維(4)
- 塩化ビニール(1)
- 天然ゴム(1)
- 牛革(1)
- 綿(1)
-・その他・ケブラー・アラミド・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ブチルゴム・ポリエチレン・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・牛革・綿
ブランド
- 重松製作所(5)
- アンセル(112)
- SHOWA(ショーワグローブ)(10)
- ダイヤゴム(11)
- エスコ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- キンバリークラーク(3)
- 日光物産(NIKKO)(2)
- 日本製紙クレシア(3)
- 村上被服(3)
- コーコス信岡(2)
- アゼアス(1)
重松製作所・アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・ダイヤゴム・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・キンバリークラーク・日光物産(NIKKO)・日本製紙クレシア・村上被服・コーコス信岡・アゼアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
「jis t 8116」の検索結果

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ
重松製作所¥419税込¥4611双当日出荷安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)33質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1JIS規格JIS T8116適合品
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ニトリルゴム製化学防護手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥729税込¥8021双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.38耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,998税込¥4,3981パック(100枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です色ブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N
ダイヤゴム¥5,598税込¥6,1581セット(5双)当日出荷平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06色ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
ソルベックス185ロング(厚手タイプ)
TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081双当日出荷厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。用途自動車製造。化学薬品取り扱い。厚さ(mm)0.56色グリーン入数(双)1全長(cm)45材質(裏)アクリルライナー材質(表)ニトリルゴム(NBR)
化学防護手袋 58-435シリーズ
重松製作所¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から9日以内出荷薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)38種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-145
アンセル¥699税込¥7691双当日出荷様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.28色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム色グリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル手袋 NL1513
日光物産(NIKKO)¥459税込¥5051双当日出荷耐油性が高く、灯油・弱酸・アルカリの取り扱いに適しています。切創・破裂・摩耗強度に優れています。綿植毛付きで肌触りが良く、スムーズに着脱できます。JIS T 8116適合品用途塗装作業。化学薬品の取り扱い。石油、石油化学の取り扱い。洗浄作業。農作業。脱脂工程作業材質ニトリルゴム、綿厚さ(mm)0.38色グリーン入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐破裂、耐摩耗全長(cm)32.5
ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥799税込¥8791双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)
アンセル¥6,998税込¥7,6981セット(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13色グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
耐薬品手袋 アルファテック
アンセル(3件のレビュー)¥369税込¥4061双当日出荷JIS T 8116適合品です。天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など色グリーン/イエロー全長(cm)32.3厚さ(mm)0.68規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性X耐切創性1耐突刺し性0耐引裂き性2
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン
アンセル(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881袋(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)
アンセル(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56色グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
ニトリライト No.93
アンセル¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。用途クリーンルーム用全長(cm)30.0材質ニトリルゴム100%色ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
アンセル¥589税込¥6481双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640”
ダイヤゴム¥3,398税込¥3,7381双当日出荷極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45色ブラック入数(双)1機能耐透過性・耐溶剤性・防水性全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋 アルファテック 02-100
アンセル¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過色ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐溶剤作業用手袋 アルファテック
アンセル¥3,998税込¥4,3981双当日出荷JIS T 8116適合品です。強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。機能耐溶剤作業用入数(双)1色レッド厚さ(mm)0.81全長(cm)35.5材質ニトリル合成ゴム
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性色グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・耐切創手袋 アルファテック
アンセル¥4,698税込¥5,1681双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。機能耐薬品・耐切創性色グリーン全長(cm)35材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1入数(双)1EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EX
ダイヤゴム¥5,298税込¥5,8281双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.75色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
耐薬品手袋 アルファテック 58-335
アンセル¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。色グリーン全長(cm)38.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性02018年トラスコ掲載ページ6 0643
ニトリルコーティング手袋 エッジ 48-500
アンセル(1件のレビュー)¥489税込¥5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗に強い手袋です。用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。仕様裏毛付耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0625EN規格EN388
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128
アンセル(1件のレビュー)¥269税込¥2961双当日出荷JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
耐切創手袋 ハイフレックス 11-751
アンセル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
化学防護手袋 02-100
重松製作所¥2,298税込¥2,5281双当日出荷5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011
ダイヤゴム¥2,498税込¥2,7481箱(50枚)当日出荷ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15色黒入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217
アンセル(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷JIS T 8116適合品です。正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。仕様AQL(合格品質水準):1.5材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン厚さ(mm)0.6色ホワイト規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B入数(双)1中指長(cm)9.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)26EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格Type B-KPT
組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム
アンセル(8件のレビュー)¥649税込¥7141双当日出荷JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
静電気対策手袋 センシライト 48-135
アンセル(1件のレビュー)¥469税込¥5161双当日出荷JIS T 8116適合品です。指先のみのコーティングにより、電子部品に対する汗での汚染を防ぎます。用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。色グレー/ホワイト材質ナイロン厚さ(mm)0.82規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性1耐切創性1耐突刺し性X耐引裂き性.3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0588
溶接用手袋 ワークガード 43-216
アンセル(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷JIS T 8116適合品です。溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。規格EN388耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性3耐引裂き性42018年トラスコ掲載ページ7 0366
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205
アンセル¥369税込¥4061双当日出荷JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618
アンセル(2件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
耐薬品手袋 アルファテック 58-430
アンセル¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。色グリーン全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0643
ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129
アンセル(1件のレビュー)¥289税込¥3181双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.7規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570