カテゴリ
- 作業服(5)
- 長袖 空調ウェア・服(5)
絞り込み
ブランド
- 空調服(2)
- サンエス(3)
色
グレー(1)
シルバー(4)
ブルー(5)
サイズ
- L
- 3L(4)
- 4L(4)
- 5L(4)
- 6L(1)
- 7L(1)
- LL(5)
- M(5)
- S(1)
材質
- 綿混(5)
商品区分
- セット品(1)
- 服のみ(1)
「ku90470」の検索結果

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470
空調服(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581着当日出荷から6日以内出荷綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン機能帯電防止素材
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90470)
サンエス¥5,300税込¥5,8301着当日出荷から6日以内出荷仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ生地高密度ブロード
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G)
サンエス¥6,300税込¥6,9301着当日出荷から3日以内出荷混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470V)
サンエス¥5,900税込¥6,4901着3日以内出荷から6日以内出荷混率(%)ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1生地交繊トロピカル材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル75・綿25保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)