絞り込み
ブランド
- SHOWA(ショーワグローブ)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
色
グリーン(3)
グレー(2)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(3)
耐切創性
- レベルD(3)
- レベルE(1)
- レベルF(1)
サイズ
- L
- 3L(2)
- LL(10)
- M(12)
- S(8)
- SS(3)
ゲージ数
10(3)
13(2)
機能
耐切創・耐突刺(5)
耐摩耗性(5)
耐油(3)
通気性・透湿性(3)
耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐油・通気性・透湿性
全長(cm)
- 25(2)
- 26(4)
- 30(1)
25・26・30
入数
- 1(4)
1
材質
- ナイロン(1)
- ポリエステル(4)
ナイロン・ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「s-tex」の検索結果

ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581
SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 S-TEX KV3
SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC820
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC520
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。用途─色グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプ
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。 液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。 「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。規格EN388 2016機能耐切創、耐油、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステルゲージ数13耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
DB-002 スリムフィットジーンズ
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781着翌々日出荷伸縮性に優れた13ozのストレッチ生地を採用し、動きやすさ快適さ重視のスリムフィットジーンズ。 膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。 股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。 ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。対応シーズン春夏秋素材ストレッチ生地(13oz)プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
DJ-003 メッシュシングルライダース
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781着翌々日出荷真夏の快適性を求めたシンプルなシングルライダース風デザインのフルメッシュジャケット。 ライディングポジションを考慮し、腕の位置や角度は前よりに、後身頃の裾は長くとっているためセパハンユーザーにもおすすめです。 ひじ、背中のプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 胸部はCPS規格のプロテクターが装着できます。対応シーズン春夏素材メッシュプロテクターひじ、背中:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
DJ-002 エアインテークパーカー
DAYTONA(デイトナ)¥27,980税込¥30,7781着翌々日出荷簡易防水+防風+大型エアベンチポケットにより長い季節着用可能なアウトドアパーカー風デザインのエアインテークパーカージャケット。 フードは襟の裏側に丸めて固定可能。全てのポケットは裏地がメッシュ素材で、開口すると通気性が良くなります。 フロント大型ポケットの内側に、携帯などの小物が入る小型ポケットを内蔵。 ひじ、背中のプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 胸部はCPS規格のプロテクターが装着できます。仕様簡易防水+防風+大型エアベンチポケット付き対応シーズン春夏秋プロテクターひじ、背中:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
DB-004 ウォームストレートジーンズ
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781着6日以内出荷16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。厚手のコーデュラ生地と裏地のフリースにより、防風性能と保温効果を発揮。膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。用途シーズン:秋冬。16ozの厚手コーデュラ生地を採用した高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた長寿命ジーンズ。裏地のフリースは外からの冷たい空気を遮断し、保温性に優れて暖かい。バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状。ひざプロテクターは動きやすさを重視したSAS-TECのトリプルフレックス採用。 CE Lv1クリア色インディゴ対応シーズン秋冬