カテゴリ

  • 手袋(22)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(9)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(9)
絞り込み
入数
  • 1(16)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
サイズ
  • L
  • LL(23)
  • M(24)
  • S(8)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(4)
  • 機能耐摩耗性(11)
  • 機能耐油(5)
  • 機能通気性・透湿性(8)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(9)
  • 色レッド(4)
材質(すべり止め)
  • ニトリルゴム(8)
  • 天然ゴム(8)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(10)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数18(3)
10・13・15・18
全長(cm)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(2)
  • 24.5(3)
  • 25(1)
  • 25.3(1)
  • 26(2)
  • 30(1)
20.5・21・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.3・26・30
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニワールド(12)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • WONDER GRIP(5)
  • TRUSCO(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • Weed(1)
モノタロウ・ユニワールド・3M(スリーエム)・WONDER GRIP・TRUSCO・SHOWA(ショーワグローブ)・Weed
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wonder grip」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル ユニワールド

    WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル

    ユニワールド(35件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
    用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
  • WONDER GRIP アクア ユニワールド

    WONDER GRIP アクア

    ユニワールド(45件のレビュー)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
    用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
  • WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールド

    WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム

    ユニワールド(3件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
  • WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム ユニワールド

    WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム

    ユニワールド(9件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
    用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
  • WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールド

    WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル

    ユニワールド(8件のレビュー)
    429税込472
    1双
    当日出荷
    装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
    用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
  • WONDER GRIP ラバーフリーダム ユニワールド

    WONDER GRIP ラバーフリーダム

    ユニワールド
    279税込307
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • WONDER GRIP オイルガード ユニワールド

    WONDER GRIP オイルガード

    ユニワールド(1件のレビュー)
    589税込648
    1双
    当日出荷
    指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
  • WONDER GRIP ニトフリーダム ユニワールド

    WONDER GRIP ニトフリーダム

    ユニワールド(1件のレビュー)
    309税込340
    1双
    当日出荷
    手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • WONDER GRIP ユーフィール ユニワールド

    WONDER GRIP ユーフィール

    ユニワールド
    319税込351
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • WONDER GRIP オリバ ユニワールド

    WONDER GRIP オリバ

    ユニワールド
    499税込549
    1双
    当日出荷
    整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • WONDER GRIP ロック&ストーン ユニワールド

    WONDER GRIP ロック&ストーン

    ユニワールド(1件のレビュー)
    339税込373
    1双
    当日出荷
    天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。
    用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • ワンダーグリップ エアロフィット WONDER GRIP

    ワンダーグリップ エアロフィット

    WONDER GRIP
    299税込329
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    プレミアムフィニッシュ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などコーティング天然ゴム素材本体:ナイロン・ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダーグリップ サーモフィット WONDER GRIP

    ワンダーグリップ サーモフィット

    WONDER GRIP(1件のレビュー)
    529税込582
    1双(1双)
    当日出荷
    ゴムしわ加工の裏起毛背抜き手袋。優れた指先感覚の13ゲージ編み。
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質本体:アクリル・ポリエステル・ポリウレタン、コーティング部:天然ゴムオレンジ
  • ワンダーグリップ ソフィア WONDER GRIP

    ワンダーグリップ ソフィア

    WONDER GRIP
    359税込395
    1双
    4日以内出荷
    プレミアムフィニッシュ
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などネイビーコーティング天然ゴム素材本体:ナイロン・ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート WONDER GRIP

    ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート

    WONDER GRIP
    1,098税込1,208
    1双(1双)
    当日出荷
    防寒防水ロングコート手袋。パイル+裏起毛でやわらかく、あたたかい。幅広はめ口だから脱着しやすく、水に濡れても滑りにくい手の平表面加工。
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業・農作業・洗車材質手袋繊維:ポリエステル・アクリル、コーティング部:天然ゴム、パイピング:合成皮革オレンジ全長(cm)30
  • 耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート Weed

    耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート

    Weed
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタンブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
  • [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 Lサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー WONDER GRIP

    [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 Lサイズ HYDLOCK WG-H240 (3双入り)ブルー

    WONDER GRIP
    1,898税込2,088
    1箱(3双)
    当日出荷
    【特長】。 ・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約250mm 中指の長さ:約82mm 掌周り:約190mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:13ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。
    用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適ブルーサイズL入数(双)3機能タッチパネル対応
  • ワンダーグリップ ブレス ユニワールド

    ワンダーグリップ ブレス

    ユニワールド(2件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
  • ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)

    ライトグリップ

    SHOWA(ショーワグローブ)(99件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
    用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ

    背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング

    モノタロウ(298件のレビュー)
    169税込186
    1双ほか
    当日出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業などコーティング天然ゴム
  • コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム)

    コンフォートグリップグローブ

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    769税込846
    1双
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。 洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)
    用途各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等厚さ(mm)1
  • グリップフィット手袋 TRUSCO

    グリップフィット手袋

    TRUSCO(50件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
    用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
軍手 grip特集