カテゴリ

  • 作業服(16)
    • 半袖・ベスト 空調ウェア・服(12)
    • 長袖 空調ウェア・服(3)
絞り込み
ブランド
  • 空調服(2)
  • 日新被服(11)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ブレイン(2)
商品区分
  • セット品(5)
  • 服のみ(11)
サイズ
  • LL
  • 3L(16)
  • 4L(11)
  • 5L(10)
  • L(15)
  • M(16)
  • S(1)
  • フリー(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(10)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • 合成繊維(11)
  • 綿100%(2)
  • 綿混(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「空冷服」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル75・綿25材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン空調ベスト(ハーネス対応)ブレイン(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリータイプフルセット混率(%)ポリエステル100
空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、お手入れ可能大ファン2個、ケーブル、バッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、お手入れ可能大ファン2個、ケーブル、バッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィットYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
届いてすぐに使える空調ウェアフルセット生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます◇風量3段切替◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所◇電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分◇大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm◇ジャンパーの服穴径:90mm《バッテリー》◇型式番号:FT-MB006P5BK◇電池電圧:12V◇電池容量:5000mAh◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1◇入力ポート:USB Type-C◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A◇付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書◇充電時間目安・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) ブレイン高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)ブレイン
6,590税込7,249
1着ほか
4日以内出荷
高密度で丈夫、厚めの生地で破れにくくよりウエア内で風が通ります。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 生地は高密度生地を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)高密度ナイロン100
トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ) 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ)日新被服
5,690税込6,259
1着
翌々日出荷から13日以内出荷
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。 ハーネス対応。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)110
トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン(フード付) TR1671 (服のみ) 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン(フード付) TR1671 (服のみ)日新被服
4,790税込5,269
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 棒状ストラップ柄・オーバープリント。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
仕様フード付セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)105
難燃ミドルネック 日新被服難燃ミドルネック日新被服
5,490税込6,039
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
難燃インナー。難燃生地:着炎しても燃え広がりにくい。 防炎加工空冷服と組み合わせることで防炎力アップ。
杢グレー混率(%)難燃アクリル60・綿39・ポリウレタン1機能防炎・難燃質量(g/m2)150
防炎空冷服 綿100% (ベストのみ) 日新被服防炎空冷服 綿100% (ベストのみ)日新被服
8,298税込9,128
1着
翌日出荷から8日以内出荷
袖なしベストです。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
用途溶接など引火の可能性ある作業にてセット内容服のみ混率(%)綿100加工防炎加工取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR1551 (服のみ) 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR1551 (服のみ)日新被服
4,790税込5,269
1着
3日以内出荷
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 原着糸使用・シックな玉虫光沢。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)105
トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ) 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ)日新被服
5,990税込6,589
1着
3日以内出荷から8日以内出荷
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。 クイックフリーファスナー:衣服前ファスナーは、わずかな力で開くクイックフリーファスナーを使用。落下、宙づりになった際の衣服首部での首締めを防止。 ハーネス対応・左右肩ベルトあり。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)110
トルネードラカン 空調空冷服 ベスト(フード付) TR1691 (服のみ) 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト(フード付) TR1691 (服のみ)日新被服
4,390税込4,829
1着
3日以内出荷
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 棒状ストラップ柄・オーバープリント。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
仕様フード付セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)105
トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TR1591 (服のみ) 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TR1591 (服のみ)日新被服
4,390税込4,829
1着
3日以内出荷から8日以内出荷
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 原着糸使用・シックな玉虫光沢。薄い、軽い、適度のハリコシ、独特の光沢、原着糸ダイヤ柄。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)105
トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3351 (服のみ) 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3351 (服のみ)日新被服
4,990税込5,489
1着
3日以内出荷から8日以内出荷
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 薄すぎず厚すぎず、丈夫。フェード調ドッド柄。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)220
トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ)日新被服
5,390税込5,929
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。 ハーネス対応。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)110
トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TRA1761 (服のみ) 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TRA1761 (服のみ)日新被服
5,990税込6,589
1着
翌々日出荷から6日以内出荷
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。 ハーネス対応。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)110