カテゴリ
- 手袋(1)
- ニトリルゴム ディスポ手袋(1)
絞り込み
粉有無
- 粉なし(1)
サイズ
- LL
- L(1)
- M(1)
- S(1)
厚さ(mm)
- 0.11(1)
色
ブルー(1)
入数
- 100(1)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
抗菌・防カビ(1)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(1)
耐薬品(1)
静電気防止(1)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐薬品・静電気防止
材質
- ニトリルゴム(1)
ニトリルゴム
全長(cm)
- 24(1)
24
中指長(cm)
- 9~10未満(1)
9~10未満
規格
- ASTM準拠(1)
- EN準拠(1)
- FDA(1)
- ピンホール試験(AQL1.5)(1)
- 食品衛生法適合(1)
ASTM準拠・EN準拠・FDA・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
手のひらまわり(cm)
- 22~23未満(1)
22~23未満
ブランド
- アンセル(1)
アンセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「92-670」の検索結果

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)