カテゴリ

  • 手袋(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
加工
  • オイル加工(2)
全長(cm)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
アテ有無
  • アテ付き(2)
材質
  • 牛革(2)
機能
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(2)
サイズ
  • LL
  • 3L(2)
  • L(8)
  • M(8)
  • S(2)
  • フリー(2)
入数
  • 1(2)
1
袖口仕様
  • 袖口仕様マジックタイプ(1)
マジックタイプ
  • 色グリーン(2)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・ホワイト
ブランド
  • 日光物産(NIKKO)(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • クー・メディカル・ジャパン(1)
日光物産(NIKKO)・グローブマニア(川西工業)・クー・メディカル・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aaa」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牛オイル加工革手袋 8900 日光物産(NIKKO)牛オイル加工革手袋 8900日光物産(NIKKO)
1,098税込1,208
1双
当日出荷から6日以内出荷
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。 糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。 厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業タイプ5本指
牛オイル加工革手袋(マジック式) 8910 日光物産(NIKKO)牛オイル加工革手袋(マジック式) 8910日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。 糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。 厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。 マジックテープ付で着脱も簡単です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業タイプ5本指
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイトグローブマニア(川西工業)
1,898税込2,088
1着
当日出荷から6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護規格EN規格/JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応
サージカルガウン LL 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパンサージカルガウン LL 1箱 40枚入クー・メディカル・ジャパン
20,998税込23,098
1箱(40枚)
4日以内出荷
AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
サイズLLサイズアズワン品番68-5063-68