カテゴリ

  • 手袋(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
加工
  • オイル加工(2)
全長(cm)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
アテ有無
  • アテ付き(2)
材質
  • 牛革(2)
機能
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(2)
サイズ
  • LL
  • 3L(2)
  • L(8)
  • M(8)
  • S(2)
  • フリー(2)
入数
  • 1(2)
1
袖口仕様
  • 袖口仕様マジックタイプ(1)
マジックタイプ
  • 色グリーン(2)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・ホワイト
ブランド
  • 日光物産(NIKKO)(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • クー・メディカル・ジャパン(1)
日光物産(NIKKO)・グローブマニア(川西工業)・クー・メディカル・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aaa」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛オイル加工革手袋 8900 日光物産(NIKKO)

    牛オイル加工革手袋 8900

    日光物産(NIKKO)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。 糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。 厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
    用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業タイプ5本指
  • 牛オイル加工革手袋(マジック式) 8910 日光物産(NIKKO)

    牛オイル加工革手袋(マジック式) 8910

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    5日以内出荷から6日以内出荷
    特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。 糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。 厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。 マジックテープ付で着脱も簡単です。
    用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業タイプ5本指
  • 不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業)

    不織布防護服SF ホワイト

    グローブマニア(川西工業)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
    用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト規格EN規格/JIS規格機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージカルガウン LL 1箱 40枚入 クー・メディカル・ジャパン

    サージカルガウン LL 1箱 40枚入

    クー・メディカル・ジャパン
    20,998税込23,098
    1箱(40枚)
    4日以内出荷
    AATCC42(衝撃耐水性)≦1.0g、AATCC127(耐水圧)≧50cm、AAMIレベル3適合、SMS不織布を使用したガウンです。ラテックスフリー素材を使用しています。首元はマジックテープ+ひもでしっかりと固定できます。袖口はやさしい素材のメリヤス編みです。腰ひもはY字の溶着で強度を高め、結びやすくしました。M、L、LL、3Lの4サイズで、術者に適したサイズを選択できます。
    サイズLLサイズアズワン品番68-5063-68