カテゴリ
- マスク(4)
- 面体 防毒マスク(4)
絞り込み
タイプ
半面タイプ(2)
サイズ
- M
- L(5)
- S(5)
対象ガス
- 有機ガス(1)
- 火山ガス(1)
ブランド
- 重松製作所(4)
「tw01s」の検索結果

防じん・防毒マスク TW01S
重松製作所(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)
重松製作所(88件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防じん・防毒マスク TW01SFC
重松製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。適合ろ過材:T2、X1種別防じん・防毒マスク色瑠璃紺雲母(るりこんきら)本体質量(g)102ガスの種類有機ガス、火山ガス国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)材質(面体)シリコンゴム適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV商品タイプ本体
防じん・防毒マスク TW01
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1