自重堂翌々日出荷
スポーティーな機能性とスタイルを追求したハイスペックワークウェア。71822ジョガーパンツが新登場!。シーンに併せて2タイプのパンツを選択可能。73500Series対応。★上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを使用し、あらゆる動きに対応。★スリムフィットテーパード仕様によりスポーティースタイルを演出。テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)。※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
素材4WAYストレッチダブルクロス(伸長率:タテ27%/ヨコ20%)、ポリエステル100%